Goupille Norelem 03325-06X40
Goupille cylindrique taraudée 03325
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03325-06X40
Rubix :0097-0036076
EAN :4059495039923
Documents
Détails articles : GOUPILLE CYLINDRIQUE TARAUDEE D=6 L=40 03325-06X40
Matière : Acier à outils. Finition : trempée, dureté 60 +/-2 HRC et rectifiée. DIN 7979.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,42 € HT
/ unité
1,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

