Gomme abrasive Wilmart 504050
Gomme abrasive pour métal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wilmart :504050
Rubix :0130-0612415
Documents
Détails articles : GOMME ABRASIF GRAIN FIN 240 POUR ACIER
Atténue les imperfections (rouille - rayure) sur toute surface en métal
Applications
Atténue les imperfections (rouille - rayure) sur toute surface en métal
Informations techniques
Attributs
| Type | gomme abrasive |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Hauteur | 2 mm |
| Grain | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,13 € HT
/ unité
30,16 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

