Veste multirisque P2L BOSTONSM-OM-XS, Taille : XS | Couleur : Orange | Matière principale : Polypropylène
Gilet sans manches multirisques BOSTON
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :BOSTONSM-OM-XS
Rubix :I967-6187741

Documents
Détails articles : GILET MULTIRISQUES BOSTON TXS SANS MANCHE ORANGE/MARINE
Blouson de froid multirisques. Idéal pour caristes, chauffeurs sur les sites à risques ou dans les transports de matières explosives ou combustibles. Manches amovibles, peut se porter seul ou zippé dans BREMEN, 2 poches latérales ouverture en biais, fermeture à glissière centrale sous rabat , poche intérieure, 2 boucles d'accroche pour détecteurs, trappe de visite pour la sérigraphie. Normes : EN20471-3, EN343-3-3, EN ISO 13034-6 : 2005 + A1 : 2007, EN1149-5, EN14058 et EN ISO 14116.
Points forts
Associez le gilet BOSTON à la parka BREMEN, qui devient une parka 4 en 1 multirisques !
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xs |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 100% polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,99 € HT
/ unité
117,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours