Gilet workwear Pyramex CV100X2, Taille : 2XL | Couleur : Gris | Matière principale : Polyester
GILET RAFRAÎCHISSANT CV100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pyramex :CV100X2
Rubix :0496-6200904
EAN :8101700312744

Documents
Détails articles : GILET RAFRAICHISSANT CV100 TAILLE 2XL A 5XL
Ouverture centrale zippée. Alliage de matériaux révolutionnaires et de hautes performances réagissant à l’humidité. Spécialement conçu pour stocker l’eau et la restituer progressivement par évaporation. Traitement antimicrobien, lavable en machine à froid.
Maximum 25 lavages. Réutilisable à souhait. Le PVA (Alcool Polyvinylique) est un alcool inoffensif et non toxique. Livré sous emballage brochable.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | bleu |
| Matière | 100 % polyester souple |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,52 € HT
/ unité
67,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
