Gilet froid et intempéries P2L DOM-4XL, Taille : 4XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Gilet multipoches DOMVAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
P2L :DOM-4XL
Rubix :I967-6261974
Fabricant :DOM-4XL
EAN :3700630916234

Documents
Détails articles : GILET MULTIPOCHES DOMVAL T4XL MARINE
Le gilet multipoches DOMVAL est conçu pour vous offrir une protection optimale contre le froid tout en étant très pratique grâce à ses nombreuses poches. Fabriqué en tissu mixte (synthétique et coton), il dispose d’un matelassage en ouate de polyester. Ce gilet assure chaleur et confort tout au long de la journée.
Caractéristiques:
Le gilet multipoches DOMVAL est doté d'une fermeture à glissière de type Delrin, sous rabat à boutons pression pour une protection optimale. Son col officier ajoute une touche d'élégance, tandis que les 2 poches plaquées avec fermeture à boutons pression offrent un espace de rangement pratique. De plus, une poche poitrine à fermeture à glissière et une poche poitrine à rabat spéciale téléphone vous permettent de garder vos effets personnels en sécurité.
Spécifications:
Le gilet multipoches DOMVAL est composé à 65% de polyester et 35% de coton, avec une doublure en 100% polyester. Son matelassage en ouate de polyester de 180 g/m² assure une isolation thermique efficace. Fermeture à glissière Delrin sous rabat. Tailles disponibles du S au 5XL.
Instructions d’utilisation:
Ce gilet est lavable en machine. Utilisez un cycle synthétique, une température maximale de 40 °C et laissez-le sécher à l’air libre.
Informations sur la marque:
P2L est un distributeur d’équipements de protection reconnu pour son expertise dans la fourniture de vêtements de travail de haute qualité. Ils ont créé la marque Jidex, spécialisée dans les vêtements professionnels innovants à des tarifs compétitifs.
Caractéristiques:
Le gilet multipoches DOMVAL est doté d'une fermeture à glissière de type Delrin, sous rabat à boutons pression pour une protection optimale. Son col officier ajoute une touche d'élégance, tandis que les 2 poches plaquées avec fermeture à boutons pression offrent un espace de rangement pratique. De plus, une poche poitrine à fermeture à glissière et une poche poitrine à rabat spéciale téléphone vous permettent de garder vos effets personnels en sécurité.
Spécifications:
Le gilet multipoches DOMVAL est composé à 65% de polyester et 35% de coton, avec une doublure en 100% polyester. Son matelassage en ouate de polyester de 180 g/m² assure une isolation thermique efficace. Fermeture à glissière Delrin sous rabat. Tailles disponibles du S au 5XL.
Instructions d’utilisation:
Ce gilet est lavable en machine. Utilisez un cycle synthétique, une température maximale de 40 °C et laissez-le sécher à l’air libre.
Informations sur la marque:
P2L est un distributeur d’équipements de protection reconnu pour son expertise dans la fourniture de vêtements de travail de haute qualité. Ils ont créé la marque Jidex, spécialisée dans les vêtements professionnels innovants à des tarifs compétitifs.
Points forts
- Protection contre le froid avec sa coupe longue et son col officier.
- Confort optimal grâce au matelassage épais en ouate de polyester.
- Multiples poches pour un rangement pratique.
- Gilet sans manches pour plus de dextérité.
- Confort optimal grâce au matelassage épais en ouate de polyester.
- Multiples poches pour un rangement pratique.
- Gilet sans manches pour plus de dextérité.
Applications
Le gilet multipoches DOMVAL est idéal pour les professionnels travaillant en extérieur à l’abri de la pluie, tels que les ouvriers du bâtiment, les techniciens de maintenance ou les professionnels de la logistique.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 4xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polyester / coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,78 € HT
/ unité
60,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours