Gilet workwear Deltaplus GDOONBMXG, Taille : XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyamide
Gilet doudoune g-doon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :GDOONBMXG
Rubix :0495-6192074
EAN :3295249225780

Documents
Détails articles : GILET DOUDOUNE G-DOON GR TXL POLYAMIDE RIPSTOP-BLEU/MARIN-ROI
Doudoune avec une chaleur douce grâce à son garnissage 100% recyclé
Matière : Toile ripstop - 100% polyamide - Enduit polyuréthane | Doublure: Taffetas - 100% polyester | Doublure : 100% polyester | Garnissage : 100% polyester recyclé | 253 g/m² | Nombre de poches : 3
Matière : Toile ripstop - 100% polyamide - Enduit polyuréthane | Doublure: Taffetas - 100% polyester | Doublure : 100% polyester | Garnissage : 100% polyester recyclé | 253 g/m² | Nombre de poches : 3
Points forts
Léger et chaud
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | bleu |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,33 € HT
/ unité
66,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
