Terminal de vanne Festo CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8
Générateur de vide CPV10-M1H
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8
Rubix :0326-2580108
Fabricant :185871
EAN :4052568146122
Détails articles : VENTURI CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8
Venturi CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8 à impulsion d'éjection Diamètre nominal de la buse de Laval=0,95 mm, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=Niveau de vide élevé, Pression de service=2 - 10 bar, Vide max.=85 %
Informations techniques
Attributs
| Type | générateurs de vide pour terminaux de distributeurs cpv |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,95 € HT
/ unité
451,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours