Terminal de vanne Festo CPE18-PRSEO-2

Bloc collecteur CPE18

Voir les informations techniques
Références
Festo :CPE18-PRSEO-2
Rubix :0326-2580175
Fabricant :187832
EAN :4052568076375
BLOC DE RACCORD CPE18-PRSEO-2
Résumé technique
Typebornier pour cpe

Détails articles : BLOC DE RACCORD CPE18-PRSEO-2


Bloc de raccordement CPE18-PRSEO-2 pour distributeurs de la série Compact Performance, avec canaux PRS ouverts Nombre max. d'emplacements de distributeurs=2, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=145 g

Informations techniques


Attributs
Typebornier pour cpe
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,19 HT
/ unité
104,63 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours