Terminal de vanne Festo CPX-M-AK-M

Obturateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPX-M-AK-M
Rubix :0326-2566895
Fabricant :548754
EAN :4052568051761
OBTURATEUR CPX-M-AK-M

Résumé technique

Typecouvercle pour connexions électriques

Détails articles : OBTURATEUR CPX-M-AK-M


Obturateur CPX-M-AK-M Pour terminal électrique modulaire CPX. Largeur=11,5 mm, Hauteur=13 mm, Longueur=49 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Humidité relative de l'air=(* 5 - 90 %, * sans condensation)

Informations techniques


Attributs
Typecouvercle pour connexions électriques
21,17 € HT
/ unité
25,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours