Terminal de vanne Festo CDPX-EA-V2

Module

Voir les informations techniques

Références

Festo :CDPX-EA-V2
Rubix :0326-2565531
Fabricant :8023321
EAN :4052568258498
MODULE D

Résumé technique

Typemodule d'entrée/sortie

Détails articles : MODULE D


Module d'entrée/sortie CDPX-EA-V2 Profondeur totale=34 mm, Hauteur=89 mm, Longueur=41 mm, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Température de stockage=-20 - 70 °C

Informations techniques


Attributs
Typemodule d'entrée/sortie
545,74 HT
/ unité
654,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours