Références
Festo :MS6-E-IPM-80-80
Rubix :0326-2572071
Fabricant :543497
EAN :4052568091422
Détails articles : MODULE D
Module d'alimentation MS6-E-IPM-80-80 Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température du fluide=-10 - 60 °C, Poids du produit=218 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière embase=Aluminium moulé sous pression
Informations techniques
Attributs
| Type | module d'entrée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,93 € HT
/ unité
85,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours