Gant manutention générale Tegera 9200-10, Taille : 10 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 2

Gants TEGERA 9200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :9200-10
Rubix :C312-6162833
EAN :7392626012363
GANT TEGERA 9200 P10 EN CUIR SYNTHETIQUE NON DOUBLE

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantssans
Niveau de résistance à l'abrasion2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERA 9200 P10 EN CUIR SYNTHETIQUE NON DOUBLE


Le gant TEGERA® PRO 9200 allie confort et durabilité pour les travaux de précision et d'assemblage. Fabriqué en Macrothan®+ respirant, il reste agréable à porter tout au long de la journée. Ses renforts ergonomiques et sa fermeture auto-agrippante assurent sécurité et ajustement optimal.

Caractéristiques :
TEGERA® PRO 9200 est un gant de travail à usage général qui se distingue par son cuir synthétique Macrothan®+, qui allie durabilité et respirabilité pour un confort maximal. Conçu sans chrome, il prévient les allergies tout en protégeant contre les blessures abrasives, les écorchures, la poussière ou encore les gerçures. Les doigts préformés et la forme ergonomique favorisent la préhension et réduisent la fatigue. Les renforts sur les zones critiquent, comme la paume, l'index et les bouts de doigts renforcent la durabilité et offrent une facilité d'utilisation supplémentaire.

Spécifications :
- Matériau de la paume : Macrothan®
- Matériau du dessus : Polyester
- Doublure : Non doublé
- Longueur : 215-255 mm
- Coloris : Noir, Gris, Jaune.

Normes :
Ce gant de travail TEGERA® PRO 9200 est conforme aux normes EN 388+A1 et EN ISO 21420 :
- EN 388+A1 (2131X) : définit les niveaux de protection contre les risques mécaniques, tels que l’abrasion (2/4), la coupure (1/4), la déchirure (3/4) et la perforation (1/4) ;
- EN ISO 21420 : spécifie les exigences générales pour le confort, la dextérité et l’innocuité des gants de protection

Informations sur la marque :
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.

Points forts

- Offre un confort longue durée grâce au cuir synthétique respirant Macrothan®+ ;
- Réduit les risques de blessures grâce aux renforcements multiples sur les zones critiques ;
- Protège contre les agressions courantes, comme les écorchures, la poussière ou les gerçures ;
- Améliore la préhension et la précision avec sa forme ergonomique et ses doigts préformés ;
- Prévient les allergies au chrome, idéal pour les utilisateurs sensibles ;
- Visibilité accrue en environnement sombre grâce au réflecteur intégré ;
- Ajustement fiable et rapide avec la fermeture auto-agrippante.

Applications

Le gant TEGERA® PRO 9200 est conçu pour une utilisation dans des environnements secs, sombres ou sales, où une bonne préhension et une protection fiable sont essentielles. Il est recommandé pour les opérations d’assemblage, le contrôle qualité, l’inspection, les travaux d’installation, la conduite d'engins ou encore les activités de transport. Il est également adapté aux secteurs du bâtiment et travaux publics, aux entrepôts logistiques et aux aéroports. Ce gant est particulièrement efficace pour les tâches de manutention moyenne, où la dextérité et la durabilité sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantssans
Niveau de résistance à l'abrasion2
Matière principalepolyester
Couleurnoir
Matièresynthétique
268,74 € HT
/ 6 paires
322,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.