Gant manutention générale Tegera 855-8, Taille : 08 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

Gants TEGERA 855

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :855-8
Rubix :C312-6107465
EAN :7392626038158
GANT NYLON ENDUIT PU GRIS T8

Résumé technique

Taille8
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT NYLON ENDUIT PU GRIS T8


Le gant TEGERA® 855 est un gant de travail polyvalent, conçu pour offrir une excellente préhension et sensibilité dans les travaux de manutention légère et de précision. Idéal pour les environnements secs ou légèrement humides, ce gant est polyvalent et confortable.

Caractéristiques:
Les gants TEGERA® 855 se distinguent par leur conception en nylon avec une jauge fine et une finition lisse, qui garantissent une excellente flexibilité et une sensibilité tactile très précise. Leur paume enduite de PU leur confère une résistance accrue tout en maintenant une préhension optimale dans des environnements de travail secs ou modérément humides. Leur design ergonomique assure un bon confort même pendant de longues périodes d’utilisation, réduisant les risques de fatigue des mains. Leur coloris gris masque les taches mineures, contribuant à un aspect propre et professionnel.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : PU
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Textile
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 220-270 mm (selon la taille)
- Couleur : Gris
- Conditionnement : Conditionnement en vrac, lot de 12.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3131A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (3/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.

Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.

Points forts

- Offre une sensibilité exceptionnelle au bout des doigts, idéale pour les travaux de précision ;
- Assure une bonne préhension grâce à sa finition lisse et sa paume enduite de PU ;
- Confort ergonomique qui réduit la fatigue des mains lors d’une utilisation prolongée ;
- Conception robuste pour prévenir les blessures telles que cloques, écorchures ou égratignures.

Applications

Les gants TEGERA® 855 sont recommandés pour des travaux de manutention légère dans des environnements secs ou légèrement humides. Ils sont parfaits pour les activités, telles que l’assemblage, le contrôle qualité et l’inspection, l’exploitation de machines, le travail sur charpente, la peinture, l’installation et le travail en entrepôt. Leur conception polyvalente les rend également adaptés aux environnements sales et aux conditions où une précision tactile est essentielle.

Informations techniques


Attributs
Taille8
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalenylon
ESDnon
Environnement d'utilisationsec
Matièrenylon / polyuréthane
2,76 € HT
/ paire
3,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.