Gants à usage unique Tegera 846-12, Taille : 12 | Matière principale : Nitrile
Gants TEGERA 846
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tegera :846-12
Rubix :C312-6122348
EAN :7392626073968

Documents
Détails articles : GANT TEGERA NITRILE BLEU 846 T12 (SACHET DE 50)
Le gant TEGERA® 846 est un gant jetable en nitrile de haute qualité, conçu pour offrir une protection optimale dans des environnements exigeants. Doté d'une manchette extra-longue de 290 mm, il assure une couverture renforcée contre les agents contaminants et les éclaboussures. Sa texture légère et son excellent ajustement garantissent un confort supérieur tout en offrant une grande sensibilité tactile. Adapté à de multiples secteurs d'activité, il est particulièrement recommandé pour l'industrie agroalimentaire, les services de nettoyage et la maintenance industrielle.
Caractéristiques :
Ce gant jetable se distingue par sa conception en nitrile, qui le rend exempt de latex et non poudré, réduisant ainsi les risques d'allergie. Il est imperméable, résistant aux huiles et aux graisses, et conforme aux normes sanitaires pour la manipulation de produits alimentaires. Ce gant à usage unique est aussi compatible avec les écrans tactiles, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation sans compromettre la protection. Sa surface texturée assure une excellente préhension, facilitant la manipulation précise d'objets glissants ou de petite taille. De plus, grâce à ses bords roulés, il garantit une mise en place rapide et empêche l’enroulement du gant lors de l'utilisation. Son épaisseur de 0,19 mm assure un équilibre optimal entre protection et sensibilité tactile, permettant des tâches de précision dans divers environnements professionnels.
Spécifications :
• Type : gant à usage unique - protection générale
• Longueur : 290 mm
• Épaisseur : 0,19 mm
• Type de poignet : bords roulés
Normes :
Ce gant respecte les normes de protection chimique et biologique les plus strictes. Il est homologué EN ISO 374-1 : 2016/A1 : 2018 Type B, offrant une barrière efficace contre divers produits chimiques (JKOPT). De plus, il est certifié EN ISO 374-5 : 2016, garantissant une protection contre les virus et autres agents pathogènes. Il est également conforme au règlement CE 1935/2004 gants compatibles pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque :
Tegera est une marque du groupe Ejendals, qui est une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité, notamment des gants et des chaussures de sécurité. Fondée en 1949, la marque met l'accent sur la sécurité, la durabilité et l'ergonomie, contribuant à réduire les accidents au travail. Ejendals est reconnue pour ses produits innovants, utilisés dans divers secteurs industriels à travers le monde.
Caractéristiques :
Ce gant jetable se distingue par sa conception en nitrile, qui le rend exempt de latex et non poudré, réduisant ainsi les risques d'allergie. Il est imperméable, résistant aux huiles et aux graisses, et conforme aux normes sanitaires pour la manipulation de produits alimentaires. Ce gant à usage unique est aussi compatible avec les écrans tactiles, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation sans compromettre la protection. Sa surface texturée assure une excellente préhension, facilitant la manipulation précise d'objets glissants ou de petite taille. De plus, grâce à ses bords roulés, il garantit une mise en place rapide et empêche l’enroulement du gant lors de l'utilisation. Son épaisseur de 0,19 mm assure un équilibre optimal entre protection et sensibilité tactile, permettant des tâches de précision dans divers environnements professionnels.
Spécifications :
• Type : gant à usage unique - protection générale
• Longueur : 290 mm
• Épaisseur : 0,19 mm
• Type de poignet : bords roulés
Normes :
Ce gant respecte les normes de protection chimique et biologique les plus strictes. Il est homologué EN ISO 374-1 : 2016/A1 : 2018 Type B, offrant une barrière efficace contre divers produits chimiques (JKOPT). De plus, il est certifié EN ISO 374-5 : 2016, garantissant une protection contre les virus et autres agents pathogènes. Il est également conforme au règlement CE 1935/2004 gants compatibles pour le contact alimentaire.
Informations sur la marque :
Tegera est une marque du groupe Ejendals, qui est une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité, notamment des gants et des chaussures de sécurité. Fondée en 1949, la marque met l'accent sur la sécurité, la durabilité et l'ergonomie, contribuant à réduire les accidents au travail. Ejendals est reconnue pour ses produits innovants, utilisés dans divers secteurs industriels à travers le monde.
Points forts
• Protection renforcée grâce à sa manchette extra-longue
• Excellente préhension grâce à une surface texturée
• Confort optimal avec un ajustement précis et une grande flexibilité
• Résistant aux produits chimiques, huiles et graisses
• Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation pratique
• Certifié pour la manipulation de produits alimentaires
• Sans latex et non poudré, minimisant les risques d'allergie
• Excellente préhension grâce à une surface texturée
• Confort optimal avec un ajustement précis et une grande flexibilité
• Résistant aux produits chimiques, huiles et graisses
• Compatible avec les écrans tactiles pour une utilisation pratique
• Certifié pour la manipulation de produits alimentaires
• Sans latex et non poudré, minimisant les risques d'allergie
Applications
• Industrie agroalimentaire : manipulation de denrées alimentaires en toute sécurité
• Hôtellerie et restauration : travail en cuisine et service
• Secteur médical et hygiène : prévention des infections et contamination
• Nettoyage et maintenance : protection contre les produits chimiques et agents contaminants
• Industrie automobile : manipulation d’huiles et de graisses
• Secteur pétrolier et chimique : protection contre les substances nocives
• Hôtellerie et restauration : travail en cuisine et service
• Secteur médical et hygiène : prévention des infections et contamination
• Nettoyage et maintenance : protection contre les produits chimiques et agents contaminants
• Industrie automobile : manipulation d’huiles et de graisses
• Secteur pétrolier et chimique : protection contre les substances nocives
Informations techniques
Attributs
| Taille | 12 |
|---|---|
| Longueur | 290 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Epaisseur | 0,19 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,88 € HT
/ sachet
61,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h