Gant manutention générale Tegera 722-10, Taille : 10 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

Gants TEGERA 722

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :722-10
Rubix :C312-6131148
EAN :7392626057920
GANT NITRILE JAUNE ENDUIT3/4 T10 TEGERA JAUNE 13

Résumé technique

Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT NITRILE JAUNE ENDUIT3/4 T10 TEGERA JAUNE 13


Imperméable à l'eau et à l'huile, le gant TEGERA® 722 assure confort, adhérence et durabilité. C'est un choix polyvalent et durable.

Caractéristiques:
Ce gant est fabriqué à partir de nitrile synthétique avec une enduction de la paume jusqu'aux articulations, assurant une résistance élevée aux éléments abrasifs et aux liquides. Il est imperméable à l'eau et à l'huile. Sa surface lisse offre une adhérence efficace, même dans des environnements humides ou sales, tandis que sa couleur blanc et jaune améliore la visibilité. La doublure en polyester tricoté en jauge 13 garantit une très bonne flexibilité et une grande maniabilité pour des travaux précis.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Polyester
- Modèle de manchette : Manchette tricotée
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 220-270 mm
- Couleur : Blanc, Jaune
- Conditionnement : Crochet avec étiquette, 12 paires par lot.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3121A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/5), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de niveau A. Ce gant est également certifié Oeko-Tex 100, garantissant l'absence de substances nocives pour la santé.

Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.

Points forts

- Imperméable à l'eau et à l'huile pour une protection optimale dans les environnements humides et sales ;
- Doublure en polyester tricoté garantissant confort et flexibilité lors des travaux précis ;
- Enduction en nitrile offrant une excellente adhérence et résistance aux éléments abrasifs.

Applications

Les gants TEGERA® 722 sont recommandés pour des travaux de manutention moyenne, d’assemblage, d’exploitation de machines, d'installation et de construction. Ils sont idéaux pour les environnements humides et sales, tels que les espaces industriels, les chantiers, les transports ou encore l’industrie du bois et le jardinage. Conçus pour prévenir les blessures abrasives et le contact avec la poussière et l’humidité, ces gants offrent une sécurité et une performance accrues dans les situations exigeantes.

Informations techniques


Attributs
Taille10
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalenitrile
ESDnon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Matièrenitrile
Longueur260 mm
37,56 HT
/ 12 paires
45,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.