Gants et manchettes anti coupures Tegera 455-6, Taille : 06 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : C

Gants TEGERA 455

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :455-6
Rubix :C312-6135016
EAN :7340118313900
GANT TEGERA 455 ANTI-COUPURE T6 PAUME ENDUITE

Résumé technique

Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupurec
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERA 455 ANTI-COUPURE T6 PAUME ENDUITE


Le gant synthétique TEGERA® 455 est conçu pour résister aux coupures (niveau C) et permettre une excellente préhension. Avec son revêtement PU sur la paume, sa finition lisse et son dos perméable à l'air, il garantit à la fois confort et protection .

Caractéristiques:
Le gant TEGERA® 455 assure une protection élevée contre les coupures, blessures abrasives, écorchures, égratignures et lacérations. Il est également doté d'un revêtement en PU sur la paume avec une finition lisse et le dos de la main est perméable à l'air. Il permet ainsi une bonne adhérence dans des environnements secs, comme dans les espaces humides ou sales. Flexible, sa doublure intègre la technologie CRF®, une innovation qui combine des fibres haute performance pour offrir une excellente résistance aux coupures tout en garantissant un ajustement optimal. Son design respirant réduit la transpiration, permettant un confort durable même dans des conditions exigeantes.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : PU
- Matériau de doublure : Technologie CRF®, Fil de fibre de verre, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
- Modèle de manchette : Manchette tricotée
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 220-270 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir
- Conditionnement : Conditionnement en vrac, 6 paires par lots.

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4X43C qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (3/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de niveau C. De plus, il répond aux exigences de la certification Oeko-Tex Standard 100, garantissant l'absence de substances nocives pour la santé et l'environnement.

Informations sur la marque:
TEGERA est une marque appartenant à l'entreprise suédoise Ejendals, reconnue pour son expertise dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, tels que des gants de sécurité et des chaussures de protection. Depuis sa création en 1949, Ejendals s'engage à fournir des produits de haute qualité, destinés à garantir la sécurité des travailleurs et à répondre aux exigences de divers environnements industriels.

Points forts

- Excellente protection contre les risques de coupures et écorchures ;
- Excellente préhension grâce à la finition lisse du revêtement ;
- Grande flexibilité pour une meilleure maniabilité ;
- Respirabilité améliorée pour un confort durable.

Applications

Le gant TEGERA® 455 est idéal pour des travaux de manutention moyenne dans des environnements variés, tels que les espaces secs, humides ou sales. Il est recommandé pour des activités telles que l'assemblage, le contrôle qualité, l'exploitation de machines, les travaux de charpente, la manipulation de feuilles de métal, et les missions de sauvetage. Il convient également aux secteurs comme l'industrie du verre, du bois, et les travaux d’assainissement.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille6
Niveau de résistance à la coupurec
Matière principalehppe
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
Revêtement des gantspolyuréthane
Matièrehppe/polyuréthane/nylon/fil de fibre de verre
120,12 € HT
/ 6 paires
144,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.