Gants et manchettes anti coupures Tegera 8858-8, Taille : 08 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à la coupure : C

Gant Tegera 8858

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :8858-8
Rubix :C312-6242423
EAN :7340118474120
GANT TEGERAOIL GRIP 8858 T8 TTEND HUIL CUTC CHALEUR FEUT8

Résumé technique

Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupurec
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT TEGERAOIL GRIP 8858 T8 TTEND HUIL CUTC CHALEUR FEUT8


Ce gant offre une excellente préhension dans les environnements huileux. Triple enduction Complète enduit en mousse nitrile qui offre une barrière robuste contre l’huile . jauge 18 Résistant à la coupure, niveau C et renfort entre le pouce et l’index. Doublure tricotée de jauge 18 avec technologie de résistance à la coupure CRF® contenant 30 % de polyester recyclé.

Points forts

Touchscreen , Approuvé par Oeko-Tex. OBT: Oil Barrier Grip OGT Technologie Oil Grip Excellente préhension dans les environnements huileux qui empêche les glissements et les blessures Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 F. Résistant à la coupure, niveau C et renfort entre le pouce et l’index

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille8
Niveau de résistance à la coupurec
Matière principalepolyester
Revêtement des gantsnitrile
Couleurnoir
136,74 € HT
/ 6 paires
164,09 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.