Gant manutention générale Tegera 312-8, Taille : 08 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 1

Gants TEGERA 312

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :312-8
Rubix :C312-6138230
EAN :7392626035621
GANT EN TEXILE /NYLON T.8 JAUGE 13 CAT.2

Résumé technique

Taille8
Revêtement des gantssans
Niveau de résistance à l'abrasion1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT EN TEXILE /NYLON T.8 JAUGE 13 CAT.2


Le gant TEGERA® 312 est un gant de travail textile en nylon fin, conçu pour offrir un confort exceptionnel et une précision optimale lors des travaux de manutention légère. Idéal pour les opérations d'assemblage précis et d'inspection, ce gant réduit efficacement les risques de contamination et de rayures sur les surfaces sensibles.

Caractéristiques :
Conçu à partir de nylon tricoté jauge 13, le TEGERA® 312 est un gant textile extra léger, souple et respirant. Il s'adapte parfaitement à la forme de la main, offrant une excellente dextérité et un grand confort tout au long de la journée. Il présente également une bonne résistance à l'abrasion et aide à prévenir les blessures mineures, telles que cloques et ampoules. Sa conception sans couture et sa finition douce améliorent nettement le confort d'utilisation, tandis que son ajustement précis garantit une grande liberté de mouvement et une excellente sensibilité au bout des doigts.

Spécifications :
- Matériau de la doublure : Nylon jauge 13
- Confection : Sans coutures
- Matériau du poignet : Textile
- Longueur : 200-260 mm
- Coloris : Blanc.

Normes :
Ce gant TEGERA® 312 est conforme aux normes EN 388 +A1 et EN ISO 21420.
- La norme EN 388 +A1 garantit la performance du gant face aux risques mécaniques, tels que l'abrasion (1/4), la coupure (1/4) et la déchirure (3/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A.
- La norme EN ISO 21420 définit les exigences générales en matière d'ergonomie, d'innocuité et de confort ;
- Le gant est également certifié Oeko-Tex, assurant l'absence de substances nocives dans le textile et garantissant une meilleure sécurité pour la peau.

Informations sur la marque :
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.

Points forts

- Excellente sensibilité tactile pour les travaux de précision ;
- Confort prolongé grâce à une structure douce, souple et respirante ;
- Réduction efficace des risques de cloques, ampoules et blessures abrasives ;
- Diminution des risques de contamination et de dépôts d'empreintes sur les surfaces ;
- Maintien optimal grâce à une confection sans couture ;
- Adapté aux environnements secs et propres ;
- Design blanc facilitant le contrôle visuel de la propreté.

Applications

Le gant TEGERA® 312 est recommandé pour les opérations en environnements secs et propres. Il est idéal pour les activités d'assemblage de précision, le contrôle qualité, l'inspection, ainsi que les travaux d'exploitation de machines ou d'installation, notamment dans les secteurs du CVC, de la construction et de l'ingénierie. Il convient également aux interventions en entrepôt, dans les transports, les travaux électroniques, les réparations, les missions de sauvetage, la sécurité, la police, le nettoyage, l'industrie papetière, l'hôtellerie-restauration, les services de soin, les commerces et le jardinage. Conçu pour les travaux de manutention légère, il s'adresse aux professionnels exigeant précision et hygiène.

Informations techniques


Attributs
Taille8
Revêtement des gantssans
Niveau de résistance à l'abrasion1
Matière principalenylon
Conditionnement12
Matièreelasthanne / nylon / polyester
29,64 € HT
/ 12 paires
35,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.