Gant manutention générale Honeywell 2332663-09, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gants POLYTRIL™ FLEX Honeywell 2332663
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2332663-09
Rubix :0491-6131622
EAN :3603835518558




Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT POLYTRIL TM FLEX GRIS T9 TRICOTE ENDUIT MOUSSE NITRITE
Gant à 5 doigts tricoté avec enduction mousse de nitrile, nylon/élasthanne et caoutchouc élastique sur la manchette. Jauge 15.
Norme : EN388_4131
Norme : EN388_4131
Couleur Gris / Noir
Points forts
Compatible écrans tactiles. Jauge 15 : bonne dextérité.
Applications
Manipulation de petites pièces dans un environnement sec, gras, humide et sale.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nitrile |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,50 € HT
/ 10 paires
96,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h