Gant électricien Penta Regeltex GLE360-8, Taille : 08 | Matière principale : Latex
Gants latex isolants ELECTRO, Classe 0
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Penta Regeltex :GLE360-8
Rubix :8641-6030251

Documents
Détails articles : GANT ELECTRICIEN CLASSE 0 T 8 1000V LATEX NATUREL
Ces gants isolants GLE36 sont des équipements de protection individuelle essentiels pour les professionnels travaillant dans des environnements électriques. Ils offrent une protection fiable et de haute qualité pour garantir la sécurité des utilisateurs.
Caractéristiques:
Ces gants isolants sont conçus en latex naturel. Leur composition spéciale leur confère une résistance à la rupture supérieure à 16 Mpa et une résistance à la perforation dépassant les 18 N/mm. Ils présentent un allongement à la rupture de plus de 600 %, assurant une flexibilité optimale lors de leur utilisation. Leur rémanence d'allongement est inférieure à 15 %, garantissant une durabilité accrue.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11, 12
- Capacité : offre une isolation électrique efficace
- Haut niveau de performance diélectrique
- Bords tranchés
- Intérieur légèrement poudré
- Forme ergonomique
- Couleur : beige
Normes:
Ces gants sont conformes à la norme 60903, appartiennent à la classe 0, garantissant une protection contre les chocs électriques jusqu'à 1000 Volts en courant alternatif. En plus de leurs propriétés d'isolation électrique, ils sont également résistant aux acides (catégorie A), à l'ozone (catégorie Z), et aux très basses températures (catégorie C).
Informations sur la marque:
Penta, se spécialise dans les équipements de protection pour les environnements électriques, offrant une gamme complète de solutions destinées à la sécurité des professionnels. Forte d'une expertise de plusieurs décennies, Penta conçoit des produits de haute qualité qui répondent aux normes les plus strictes de protection électrique, qu'il s'agisse de gants isolants, d'équipements de détection ou de dispositifs de protection contre les chocs électriques. La marque met un point d’honneur à innover constamment pour garantir la sécurité des travailleurs dans les environnements à risques, tout en facilitant leur travail quotidien grâce à des équipements ergonomiques et durables. Penta s’impose ainsi comme un acteur incontournable dans la protection électrique, assurant la sécurité des professionnels dans les secteurs de l’énergie et des services publics.
Caractéristiques:
Ces gants isolants sont conçus en latex naturel. Leur composition spéciale leur confère une résistance à la rupture supérieure à 16 Mpa et une résistance à la perforation dépassant les 18 N/mm. Ils présentent un allongement à la rupture de plus de 600 %, assurant une flexibilité optimale lors de leur utilisation. Leur rémanence d'allongement est inférieure à 15 %, garantissant une durabilité accrue.
Spécifications:
- Tailles disponibles : 8, 9, 10, 11, 12
- Capacité : offre une isolation électrique efficace
- Haut niveau de performance diélectrique
- Bords tranchés
- Intérieur légèrement poudré
- Forme ergonomique
- Couleur : beige
Normes:
Ces gants sont conformes à la norme 60903, appartiennent à la classe 0, garantissant une protection contre les chocs électriques jusqu'à 1000 Volts en courant alternatif. En plus de leurs propriétés d'isolation électrique, ils sont également résistant aux acides (catégorie A), à l'ozone (catégorie Z), et aux très basses températures (catégorie C).
Informations sur la marque:
Penta, se spécialise dans les équipements de protection pour les environnements électriques, offrant une gamme complète de solutions destinées à la sécurité des professionnels. Forte d'une expertise de plusieurs décennies, Penta conçoit des produits de haute qualité qui répondent aux normes les plus strictes de protection électrique, qu'il s'agisse de gants isolants, d'équipements de détection ou de dispositifs de protection contre les chocs électriques. La marque met un point d’honneur à innover constamment pour garantir la sécurité des travailleurs dans les environnements à risques, tout en facilitant leur travail quotidien grâce à des équipements ergonomiques et durables. Penta s’impose ainsi comme un acteur incontournable dans la protection électrique, assurant la sécurité des professionnels dans les secteurs de l’énergie et des services publics.
Points forts
- Protection fiable contre les risques électriques
- Confort et flexibilité pour une utilisation prolongée
- Durabilité accrue pour une longue durée de vie
- Conformité aux normes de sécurité les plus strictes
- Facilité d'utilisation et d'entretien
- Confort et flexibilité pour une utilisation prolongée
- Durabilité accrue pour une longue durée de vie
- Conformité aux normes de sécurité les plus strictes
- Facilité d'utilisation et d'entretien
Applications
Ces gants d’électricien sont idéaux pour les électriciens, les techniciens de maintenance et tout professionnel travaillant sous tension électrique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Couleur | jaune |
| Classe | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,92 € HT
/ paire
58,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
