Gants et manchettes anti coupures Lebon GALAXY-10, Taille : 10 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant GALAXY GTD/PU/G/S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :GALAXY-10
Rubix :7520-6039129
Fabricant :GTD/PU/G/S-10
EAN :5404010530369

Documents
Détails articles : GANT GALAXY GTD/PU/G/S T10 HTE DENSITE END.PU GRIS UE10
Ce gant Galaxy de la marque Lebon est un équipement de protection individuelle de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale contre les coupures. Sa conception innovante et ses matériaux de pointe en font un choix idéal pour divers secteurs industriels.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 13 sans couture est fabriqué avec de l'élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et un fil 100% polyamide texturé de couleur gris. Il est doté d'un poignet élastique avec une finition de couleur.
Spécifications:
- Matériaux : élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, fil 100% polyamide texturé
- Couleur : gris
- Jauge 13
- Poignet élastique
- Disponible en tailles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Technologie CleanPu®
- Conditionnements : sachet de 10, carton de 200
Normes:
Ce gant anticoupure est conforme à la norme EN 388, garantissant une résistance à la coupure de niveau 4, à l’abrasion de niveau 4, à la déchirure de niveau 4 et à la perforation de niveau 3. Il est certifié au niveau C pour la résistance à la coupure par tranchage selon la norme ISO 13997. Il répond également aux normes EN ISO 21420 et est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.
Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 13 sans couture est fabriqué avec de l'élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité et un fil 100% polyamide texturé de couleur gris. Il est doté d'un poignet élastique avec une finition de couleur.
Spécifications:
- Matériaux : élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, fil 100% polyamide texturé
- Couleur : gris
- Jauge 13
- Poignet élastique
- Disponible en tailles : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Technologie CleanPu®
- Conditionnements : sachet de 10, carton de 200
Normes:
Ce gant anticoupure est conforme à la norme EN 388, garantissant une résistance à la coupure de niveau 4, à l’abrasion de niveau 4, à la déchirure de niveau 4 et à la perforation de niveau 3. Il est certifié au niveau C pour la résistance à la coupure par tranchage selon la norme ISO 13997. Il répond également aux normes EN ISO 21420 et est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100.
Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.
Points forts
- Protection optimale contre les coupures et l'abrasion
- Grande dextérité pour une manipulation précise
- Confort et résistance pour une utilisation prolongée
- Poignet élastique pour un ajustement parfait
- Grande dextérité pour une manipulation précise
- Confort et résistance pour une utilisation prolongée
- Poignet élastique pour un ajustement parfait
Applications
Ce gant de protection est idéal pour une utilisation dans tous types d'industries où la protection des mains est essentielle. Que ce soit dans le secteur de la construction, de la logistique, de la métallurgie ou de l'automobile, ce gant offre une protection fiable et un confort optimal pour les travailleurs exposés à des risques de coupure.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 10 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Couleur | gris |
| Matière | pehd élasthanne et polyamide texturé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,40 € HT
/ 10 paires
84,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h