Gants et manchettes anti coupures Honeywell 2332545-08, Taille : 08 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : C
Gants Check and go original green pu 5
Voir les informations techniquesRéférences
Honeywell :2332545-08
Rubix :0491-6109894
EAN :3603835522647




Détails articles : GANT POLYAMIDE ENDUIT PU T8 CHECK GO NIVEAU 5 VERT
Les gants anticoupures Honeywell Check & Go PU 5 offrent une protection fiable lors de la manipulation de pièces coupantes en environnement sec ou gras. Leur conception tricotée en fibres techniques apporte confort et précision gestuelle
Caractéristiques :
Les gants anticoupures Honeywell Check & Go PU 5 utilisent un assemblage léger en polyamide, fibre HPPE, élasthanne et fibre de verre pour protéger la main lors de la manipulation d’éléments tranchants. Leur revêtement en polyuréthane vert sur la paume et les doigts améliore l’adhérence en conditions sèches ou grasses. La maille serrée contribue à une bonne tenue tout en limitant la pénétration des impuretés, tandis que le dos aéré favorise la circulation d’air pour un usage prolongé.
Spécifications :
- Gamme : Check and Go.
- Référence Honeywell : 2332545.
- Longueur : 25 cm.
- Jauge : 13.
- Technologie : gants tricotés et enduits.
- Matériaux du support : HPPE, élasthanne et fibres de verre.
- Enduction : polyuréthane.
- Couleurs : blanc et vert.
- Tailles disponibles : 6 à 11.
- Résistance à la coupure : 5
Normes :
- EN 21420 : définit les exigences générales de conception et de confort pour les gants de protection.
- EN 388 : couvre les risques mécaniques, dont l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation..
- CE Catégorie II : indique une protection contre des risques intermédiaires conformément au règlement (UE) 2016/425.
Caractéristiques :
Les gants anticoupures Honeywell Check & Go PU 5 utilisent un assemblage léger en polyamide, fibre HPPE, élasthanne et fibre de verre pour protéger la main lors de la manipulation d’éléments tranchants. Leur revêtement en polyuréthane vert sur la paume et les doigts améliore l’adhérence en conditions sèches ou grasses. La maille serrée contribue à une bonne tenue tout en limitant la pénétration des impuretés, tandis que le dos aéré favorise la circulation d’air pour un usage prolongé.
Spécifications :
- Gamme : Check and Go.
- Référence Honeywell : 2332545.
- Longueur : 25 cm.
- Jauge : 13.
- Technologie : gants tricotés et enduits.
- Matériaux du support : HPPE, élasthanne et fibres de verre.
- Enduction : polyuréthane.
- Couleurs : blanc et vert.
- Tailles disponibles : 6 à 11.
- Résistance à la coupure : 5
Normes :
- EN 21420 : définit les exigences générales de conception et de confort pour les gants de protection.
- EN 388 : couvre les risques mécaniques, dont l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation..
- CE Catégorie II : indique une protection contre des risques intermédiaires conformément au règlement (UE) 2016/425.
Points forts
- Facilite la reconnaissance du niveau de protection grâce au code couleur de la gamme Check and Go (vert = 5).
- Améliore l'adhérence sur verrerie et tôlerie grâce au revêtement en polyuréthane.
- Réduit la gêne thermique et limite la transpiration grâce au dos ventilé.
- Maintient une bonne précision gestuelle grâce à la maille 13 et au tricotage ajusté.
- Améliore l'adhérence sur verrerie et tôlerie grâce au revêtement en polyuréthane.
- Réduit la gêne thermique et limite la transpiration grâce au dos ventilé.
- Maintient une bonne précision gestuelle grâce à la maille 13 et au tricotage ajusté.
Applications
Les 2332545 de Honeywell conviennent à la manipulation de pièces coupantes dans des environnements secs ou gras, notamment en logistique, maintenance ou transformation industrielle. Ils trouvent leur place dans des secteurs variés, comme l’automobile, la construction, l’énergie, la verrerie, le transport ou la métallurgie.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Matière principale | polyamide |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | polyamide / fibre hppe / lycra / fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,00 € HT
/ 10 paires
195,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
