Gants à usage unique Kleenguard 57371, Taille : S | Matière principale : Nitrile
Gants Blue Nitrile KLEENGUARD* G10 - 24 cm
Voir les informations techniquesRéférences
Kleenguard :57371
Rubix :5474-6077854
EAN :30680651573712

Détails articles : GANT BLUE NITRILE G10 TS (BOITE DE 100 GANTS)
Les gants KLEENGUARD* G10 sont conçus pour offrir aux utilisateurs un maximum de confort et de protection pour les tâches où la flexibilité et la sécurité sont essentielles. Pour mieux protéger les mains, les gants utilisent le caoutchouc synthétique Nitrile qui offre une résistance et une durabilité accrues par rapport aux gants en latex. Non poudrés et sans latex, ces gants réduisent les allergies et la contamination. Gants ambidextres d'une épaisseur de 0,12 mm avec manchettes à bord roulé pour une résistance accrue et des extrémités de doigt texturées pour une meilleure préhension.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Longueur | 242 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 100 gants/boîte, 10 boîtes/carton (1000 gants/carton) |
| Epaisseur | 0,1524 mm |
| Matière | caoutchouc nitrile synthétique (nitrile) |
| Poudré | non |
| Catégorie | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,47 € HT
/ boite
94,16 € TTC
- Epuisé
