Gant résistant aux produits chimiques MAPA 299-7, Taille : 07 | Longueur : 310 mm | Valeur de protection chimique : AKLMPT

Gants Alto

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

MAPA :299-7
Rubix :0514-6000960
Fabricant :34299137
EAN :3245422993173
GANT ALTO299 T 7- 71/2 LATEX ORANGE REMP.299137
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille7
Longueur310 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ALTO299 T 7- 71/2 LATEX ORANGE REMP.299137


Pensé pour les environnements exposés aux substances corrosives et aux milieux humides, le gant Alto 299 de MAPA combine protection chimique et robustesse mécanique. Classé catégorie III, il répond aux exigences des travaux impliquant un risque chimique significatif.

Caractéristiques :
Le MAPA Alto 299 est un gant de protection chimique destiné aux contacts prolongés, y compris en immersion intermittente. Sa structure en latex naturel forme une barrière efficace contre de nombreux produits chimiques courants en maintenance et en industrie. La classification Type A atteste d’une protection contre plusieurs substances de référence.

L’épaisseur du matériau favorise la résistance aux coups et aux chocs, tout en maintenant une bonne tenue en environnement humide. La finition intérieure flockée améliore le confort. À l’extérieur, le relief antidérapant renforce la préhension d’objets humides ou souillés par des huiles et graisses. La manchette droite couvre efficacement le poignet.

Spécifications :
- Matériau : latex naturel
- Couleur : orange
- Longueur : 310 mm
- Épaisseur : 0,9 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet ; 5 paires par sachet ; 50 paires par - carton

Normes :
- EN ISO 374-1 Type A (AKLMPT) : protection contre au moins six produits chimiques de référence, dont méthanol 99 % (A), soude caustique 40 % (K), acide sulfurique 96 % (L), acide nitrique 65 % (M), peroxyde d’hydrogène 30 % (P) et formaldéhyde 37 % (T)
- EN 388 (3121X) : résistance mécanique évaluée avec un niveau 3 à l’abrasion (0 à 4), 1 à la coupure par lame (0 à 5), 2 au déchirement (0 à 4) et 1 à la perforation (0 à 4). Le test ISO 13997 est non testé (X)
- CAT. 3 : équipement de protection individuelle de catégorie III destiné aux risques mortels ou irréversibles
- EN ISO 374-5 : protection contre les micro-organismes, notamment bactéries et champignons
- EN 21420 (dextérité 5/5) : niveau maximal de dextérité selon l’essai normatif
- Attestation UE de type 0075/014/162/09/18/2001 délivrée par l’organisme notifié 0075 CTC
- Certification du système d’assurance qualité 0334 délivrée par Asqual

Points forts

- Protection chimique de type A couvrant un large spectre de substances courantes en maintenance
- Résistance mécanique limitant l’usure liée aux chocs, frottements et manipulations répétées
- Relief antidérapant facilitant la prise en main en présence d’eau, d’huiles ou d’hydrocarbures
- Finition intérieure flockée améliorant le confort lors du port intermittent
- Longueur assurant une protection étendue du poignet

Applications

Le MAPA Alto 299 s’utilise dans l’industrie mécanique pour les opérations de maintenance en présence d’eau, d’huiles, de graisses ou d’hydrocarbures. Il convient aux travaux d’entretien en milieu humide ainsi qu’aux interventions impliquant des produits chimiques corrosifs.

Dans le secteur du bâtiment, il accompagne les activités des chauffagistes, plombiers et professionnels des installations sanitaires. Les opérations de vidange et de nettoyage de fosses septiques font également partie des contextes adaptés. De manière générale, d’autres environnements industriels nécessitant une protection chimique durable peuvent intégrer ce gant dans leurs procédures de sécurité.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille7
Longueur310 mm
Valeur de protection chimiqueaklmpt
Matière principalelatex
ESDnon
Couleurorange
Epaisseur0,9 mm
Matièrelatex
219,00 HT
/ 50 paires
262,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.