Gants et manchettes anti coupures Honeywell 2342242-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : B
Gant VERTIGO Black PU C&G Niveau B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2342242-11
Rubix :0491-6123299
EAN :3603835518916



Documents
Détails articles : GANT ANTICOUPURE VERTIGO T11 BLACK PU NIVEAU 3
Gant tricoté léger en polyamide/fibre Spectra®/élasthane. Enduction en polyuréthane noir. Jauge 13.
Norme : EN388_4X42B
Norme : EN388_4X42B
Points forts
Fibre Spectra®: une fibre en polyéthylène haute performance (HPPE) qui compte parmi les fibres artificielles les plus solides et les plus légères au monde. Le chiffre et la couleur garantissent le bon niveau de protection. Le controle visuel à distance est facilité. Dextérité et flexibilité garanties, avec une très bonne résistance à la coupure.
Applications
Spécialement conçu pour les personnes travaillant en milieu salissant dans un envoronnement sec. Constructeur automobile et équipementier. Aviation. Bâtiment et travaux publics. Restauration. Énergie ou électricité. Industries du verre. Logistique. Maintenance. Aciérie et métallurgie. Industries du papier. Services. Télécommunications. Transport. Services collectifs.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | polyamide |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Longueur | 230 mm |
| Matière | polyamide / fibre spectra / elasthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,00 € HT
/ 10 paires
128,40 € TTC
- Epuisé
