Gant manipulation fine Lebon ULTRAFIT-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant Ultrafit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :ULTRAFIT-11
Rubix :H352-6095041

Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT FIBRE POLYAMIDE NOIR J13-11 END PAUME GRIS SS COUT P.ELAST
Gant 100% polyamide texturé coloris noir, tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne. Enduction CLEAN PU® coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.
Normes : EN388:2016_4131X
Normes : EN388:2016_4131X
Points forts
confort, dextérité, grip
Applications
Assemblage,Automobile,Bâtiment,Caoutchouc,Logistique,Mécanique,Métaux
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| Matière | polyamide |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,00 € HT
/ 200 paires
746,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h