Gants et manchettes anti coupures Lebon CONFORTMAX-7, Taille : 07 | Niveau de résistance à la coupure : C
Gant tricoté CONFORT/MAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :CONFORTMAX-7
Rubix :7520-6071605

Documents
Détails articles : GANT TRICOTE CONFORT/MAX T7 UE12
Gant en fil para-aramide coloris vert, tricoté jauge 7 sans couture, ambidextre. Poignet élastique. Renfort par couture entre le pouce et l’index.
Normes : EN388:2016_244XC
Normes : EN388:2016_244XC
Points forts
Nouveau fil, renfort, ambitextre
Applications
Automobile, métaux, assemblage, plastique
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | c |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| ESD | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,96 € HT
/ 12 paires
206,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours