Gants et manchettes anti coupures Deltaplus VECUT10BL07, Taille : 07 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : X
Gant tricot nylon enduit PU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :VECUT10BL07
Rubix :0495-6106503
EAN :3295249184216

Documents
Détails articles : GANT POLYAMIDE ENDUIT PU BLEU T7 PAUME ET DOIGTS UE12
Gant mécanique enduit, idéal pour l'industrie agroalimentaire
Support : Tricoté - Polyamide | Enduction : PU - Enduction palmaire | Jauge : 15
Support : Tricoté - Polyamide | Enduction : PU - Enduction palmaire | Jauge : 15
Points forts
Enduction polyuréthane :,
• Très bonne résistance à l’abrasion et à la déchirure,
• Souplesse et dextérité,
• Respirabilité,
Bonne prise antidérapante,
Jauge 15 :,
• Très bonne dextérité et finesse de travail,
Protection contre les risques mécaniques et de l'objet manipulé (empreintes, sudation),
Niveau 1 à la coupure.
• Très bonne résistance à l’abrasion et à la déchirure,
• Souplesse et dextérité,
• Respirabilité,
Bonne prise antidérapante,
Jauge 15 :,
• Très bonne dextérité et finesse de travail,
Protection contre les risques mécaniques et de l'objet manipulé (empreintes, sudation),
Niveau 1 à la coupure.
Applications
Second-oeuvre, artisans, industrie légère.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | x |
| Matière principale | polyamide |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Matière | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,48 € HT
/ 12 paires
94,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
