Gants à usage unique Ansell 92-600VP 8.5-9, Taille : 08,5/09 | Matière principale : Nitrile
Gant TouchNTuff 92-600 VM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :92-600VP 8.5-9
Rubix :0493-6164011
Fabricant :92600VP090
EAN :10076490460508

Documents
Détails articles : GANT TOUCH N TUFF 92600 T8.5/9 BOITE DE 20
Le gant Ansell TouchNTuff® 92-600 en nitrile offre une excellente protection contre les éclaboussures chimiques tout en étant confortable. Sa formulation sans latex réduit les risques d'allergie, et le rend particulièrement résistant aux déchirures. Adapté à divers secteurs industriels, ce gant combine sécurité et confort optimal.
Caractéristiques:
Ce gant en nitrile est reconnu pour sa durabilité et sa résistance accrue par rapport aux gants en latex naturel et en néoprène. Sa formulation exclusive en nitrile ultra fin assure une excellente préhension, que ce soit dans des conditions humides ou sèches. De plus, il est exempt de protéines de caoutchouc naturel, réduisant ainsi les risques d'allergies pour l'utilisateur. Ce gant est le premier gant jetable de protection contre les éclaboussures de produits chimiques. Il protège le porteur contre le n-Heptane, l’hydroxyde de sodium à 40 %, le peroxyde d’hydrogène à 30 %, le formaldéhyde à 37 %.
Spécifications:
- Matériau : nitrile (sans latex).
- Technologie : TNT™ pour une résistance avancée aux produits chimiques.
- Protection : barrière contre une large gamme de produits chimiques (type B : JKPT).
- Confort : formulation souple, finition lisse pour une meilleure sensibilité tactile.
- Durabilité : résistant aux déchirures.
- Taille : Disponible en taille S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9) et XL (9.5 - 10).
- Couleur : vert.
- Longueur : 240 mm (standard).
- Épaisseur : 0,125 mm (paume) et 0,14 mm (doigts).
- NQA : 1,5.
- Stérile : non.
- Sans silicone.
- Conditionnement : 100 gants par distributeur et 10 distributeurs par carton. Au moins 70 % de l’emballage est issu de matériaux recyclés.
- Ansell Earth : fabriqué dans une usine fonctionnant à 59 % d’énergie renouvelable, recyclant au moins 14 % de son eau et détournant plus de 99 % de ses déchets de la décharge (certification Intertek).
Normes:
Ce gant à usage court en nitrile est certifié conforme aux normes EN ISO 374-1:2016 (type B, JKPT) et EN ISO 374-5:2016 (virus), ISO 18889 (G1), EN 1149 (antistatique) et EN 21420 garantissant une protection optimale contre les risques chimiques et viraux. Il est certifié apte au contact alimentaire. De plus, il est fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001 par BSI, démontrant ainsi son engagement envers la qualité, la durabilité et la protection de l'environnement.
Informations sur la marque:
Ansell est une marque mondiale spécialisée dans les équipements de protection individuelle, offrant des solutions de sécurité innovantes pour des secteurs comme la santé, l'industrie et les sciences de la vie. Elle propose des gants, vêtements de protection, et d'autres produits conçus pour protéger contre divers risques. Ansell fabrique chaque année plus de 10 milliards de gants.
Caractéristiques:
Ce gant en nitrile est reconnu pour sa durabilité et sa résistance accrue par rapport aux gants en latex naturel et en néoprène. Sa formulation exclusive en nitrile ultra fin assure une excellente préhension, que ce soit dans des conditions humides ou sèches. De plus, il est exempt de protéines de caoutchouc naturel, réduisant ainsi les risques d'allergies pour l'utilisateur. Ce gant est le premier gant jetable de protection contre les éclaboussures de produits chimiques. Il protège le porteur contre le n-Heptane, l’hydroxyde de sodium à 40 %, le peroxyde d’hydrogène à 30 %, le formaldéhyde à 37 %.
Spécifications:
- Matériau : nitrile (sans latex).
- Technologie : TNT™ pour une résistance avancée aux produits chimiques.
- Protection : barrière contre une large gamme de produits chimiques (type B : JKPT).
- Confort : formulation souple, finition lisse pour une meilleure sensibilité tactile.
- Durabilité : résistant aux déchirures.
- Taille : Disponible en taille S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9) et XL (9.5 - 10).
- Couleur : vert.
- Longueur : 240 mm (standard).
- Épaisseur : 0,125 mm (paume) et 0,14 mm (doigts).
- NQA : 1,5.
- Stérile : non.
- Sans silicone.
- Conditionnement : 100 gants par distributeur et 10 distributeurs par carton. Au moins 70 % de l’emballage est issu de matériaux recyclés.
- Ansell Earth : fabriqué dans une usine fonctionnant à 59 % d’énergie renouvelable, recyclant au moins 14 % de son eau et détournant plus de 99 % de ses déchets de la décharge (certification Intertek).
Normes:
Ce gant à usage court en nitrile est certifié conforme aux normes EN ISO 374-1:2016 (type B, JKPT) et EN ISO 374-5:2016 (virus), ISO 18889 (G1), EN 1149 (antistatique) et EN 21420 garantissant une protection optimale contre les risques chimiques et viraux. Il est certifié apte au contact alimentaire. De plus, il est fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001 et ISO 14001 par BSI, démontrant ainsi son engagement envers la qualité, la durabilité et la protection de l'environnement.
Informations sur la marque:
Ansell est une marque mondiale spécialisée dans les équipements de protection individuelle, offrant des solutions de sécurité innovantes pour des secteurs comme la santé, l'industrie et les sciences de la vie. Elle propose des gants, vêtements de protection, et d'autres produits conçus pour protéger contre divers risques. Ansell fabrique chaque année plus de 10 milliards de gants.
Points forts
- Résistance supérieure à la perforation et aux produits chimiques.
- Confort et facilité d'utilisation grâce à sa formulation en nitrile ultrafin.
- Protection contre les irritations cutanées et les allergies (sans latex).
- Sans poudre ni silicone pour éviter la contamination.
- Confort et facilité d'utilisation grâce à sa formulation en nitrile ultrafin.
- Protection contre les irritations cutanées et les allergies (sans latex).
- Sans poudre ni silicone pour éviter la contamination.
Applications
Le TouchNTuff 92-600 est idéal pour une utilisation dans divers secteurs industriels, notamment l'industrie automobile, chimique, alimentaire, pharmaceutique, ainsi que dans les laboratoires et les services de restauration. Il convient aux transferts de composants solides et liquides, aux prélèvements d’échantillons, à la préparation d’aliments (viande, poissons, etc.) ainsi que pour la production industrielle et la manipulation de produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 08,5/09 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | vert |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte de 20 |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Matière | nitrile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,70 € HT
/ boite
9,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h