Gant manutention générale Eurotechnique 1LAAV08, Taille : 08 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant SG800L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :1LAAV08
Rubix :4886-6147159
EAN :5450564021488

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT SIMPLY PRO SG800L T.8 POLYEST BLEU END. LATEX BLEU
Tricot sans couture en Polyester bleu de jauge 10.
Enduction en latex bleu avec finition adhérisée de la paume pour une meilleure protection de la main.
Résistance la plus élevée aux déchirures (niveau 4/4 à la EN 388).
Excellent grip en milieu humide ou sec.
Dos aéré pour un confort d’utilisation accru.
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Sans couture pour éviter tous risques d’irritation.
Idéal pour les travaux de manutention.
Conforme aux normes EN 420 et EN 388:2016_2242.
Enduction en latex bleu avec finition adhérisée de la paume pour une meilleure protection de la main.
Résistance la plus élevée aux déchirures (niveau 4/4 à la EN 388).
Excellent grip en milieu humide ou sec.
Dos aéré pour un confort d’utilisation accru.
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Sans couture pour éviter tous risques d’irritation.
Idéal pour les travaux de manutention.
Conforme aux normes EN 420 et EN 388:2016_2242.
Points forts
Niveau maximum de résistance à la déchirure.
Grip exceptionnel même en milieu humide.
Manutention moyenne et lourde.
Grip exceptionnel même en milieu humide.
Manutention moyenne et lourde.
Applications
Travaux mécaniques. Logistique. Maintenance. Jardinage. Transport. Construction.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,60 € HT
/ 10 paires
35,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h