Gant résistant aux produits chimiques Ansell R075-12, Taille : 12 | Longueur : 465 mm | Valeur de protection chimique : KLMOPT

Gant Ringers R065

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :R075-12
Rubix :0493-6205209
Fabricant :075-12
EAN :0076490433369
GANT RINGERS R075 T12 ENDUCTION PVC
brand logo

Résumé technique

Taille12
Longueur465 mm
Valeur de protection chimiqueklmopt
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT RINGERS R075 T12 ENDUCTION PVC


Les gants Ansell RINGERS® R075 combinent une protection contre les chocs et une barrière étanche adaptée aux environnements manipulant des substances chimiques. Leur conception TPR brevetée et leur enduction PVC contribuent à limiter les risques mécaniques et chimiques.

Caractéristiques :
Ces gants de protection chimique offrent une conception TPR brevetée qui répartit l’énergie d’impact sur l’ensemble du dos de la main et des doigts, ce qui limite les risques liés aux chocs répétitifs. Leur revêtement en PVC crée une barrière étanche et uniforme contre de nombreux agents chimiques, permettant une utilisation dans des zones d’éclaboussures ou lors de manipulations prolongées. Une doublure intérieure en fibres aramide et verre renforce la protection contre la coupure, tout en préservant une bonne flexibilité pour les tâches nécessitant une gestuelle précise. L’enduction texturée optimise la préhension sur surfaces humides ou huileuses, et la construction longue étend la zone couverte, apportant un complément de protection pour l’avant-bras lors des opérations techniques exposées.

Spécifications :
- Longueurs disponibles : 370 mm (taille 8), 456 mm (taille 10), 465 mm (taille 12).
- Tailles : 8, 10, 12.
- Matériau de l’enduction : PVC.
- Couleur de l’enduction : rouge.
- Matériau du support : fibre aramide et fibre de verre.
- Modèle de manchette : crispin long.
- Construction : doublé.
- Surface de préhension : surface sablée en PVC.
- Épaisseur paume : 2,00 mm.
- Antistatique : non.
- Sans silicone : non.
- Conditionnement : 12 paires par sachet, 2 sachets par carton.

Normes :
- Certification CE, catégorie III : conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- EN 388:2016 +A1:2018 (4X41CP) : définit les performances contre l’abrasion (4/4), la coupure (non testé), la déchirure (4/4), la perforation (1/4), la coupure ISO (C/F) et les chocs (P).
- EN ISO 21420:2020 : encadre les exigences générales relatives au confort, à l’innocuité et à l’ergonomie des gants.
- EN ISO 374-1:2016 (KLMOPT) : atteste la résistance chimique selon les substances testées, dont acides sulfurique et nitrique, hydroxyde de sodium, ammoniaque, peroxyde d'hydrogène et formaldéhyde.
- EN ISO 374-5:2016 : précise les exigences relatives à la protection contre les micro-organismes.

Points forts

- Réduction des chocs sur le dos de la main grâce à la conception TPR brevetée.
- Limitation des infiltrations chimiques grâce à l’enduction PVC.
- Amélioration de la protection avec une doublure résistante à la coupure.
- Stabilisation de la préhension via la surface sablée.
- Extension de la zone protégée grâce à la longueur majorée.

Applications

Les gants Ansell RINGERS® R075 conviennent aux opérations impliquant des manipulations chimiques, des chocs ou des arêtes vives. Ils sont utilisés dans l’industrie automobile, les services de maintenance, l’énergie ou la chimie. Ils peuvent notamment être utilisés pour les :
- travaux de maintenance impliquant des fluides, des huiles ou des solvants ;
- manipulations de matériaux abrasifs ou coupants dans des environnements industriels ;
- interventions sur installations chimiques, y compris mélange, transfert ou nettoyage ;
- opérations de peinture, d’étanchéité ou de revêtement ;
- actions de gestion des fuites, déversements et situations imprévues.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille12
Longueur465 mm
Valeur de protection chimiqueklmopt
Matière principalepvc
Matièrepvc
1 155,84 HT
/ 24 paires
1 387,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Taille

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.