Gant antivibration Honeywell 2332902-7, Taille : 07 | Matière principale : Synthétique
Gant RIG DOG XTREME
Voir les informations techniquesRéférences
Honeywell :2332902-7
Rubix :0491-6175375
EAN :3603835266299


Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Matière principale | synthétique |
| Contact alimentaire | non |
Détails articles : GANTS RIG DOGTM XTREME T7
Paume imperméable aux hydrocarbures et offrant une excellente préhension. Éléments de protection alvéolés absorbant les chocs. Caoutchouc thermoplastique cranté pour un confort extrême. Poignet en néoprène respirant.
Norme : EN388_4X22FP
Norme : EN388_4X22FP
Points forts
Un gant antichoc avec une grande résistance aux coupures ainsi qu’une adhérence accrue en milieux sec et huileux, pour les secteurs du pétrole et du gaz, de l’exploitation minière, de la construction et des transports.
Applications
Agriculture / construction / forestier / fabrication / forces armées / exploitation minière / pétrole et gaz / acier et métaux / transport / services collectifs / énergie éolienne.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Matière principale | synthétique |
| Contact alimentaire | non |
| ESD | non |
| Matière | technologie corenest™ |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
499,98 € HT
/ 6 paires
599,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours