Gant résistant aux produits chimiques Deltaplus VE780BL10, Taille : 10 | Longueur : 30 mm | Valeur de protection chimique : AKL
Gant pvc/coton petrolier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :VE780BL10
Rubix :0495-6113276
Fabricant :GWE780C101BL10
EAN :3295249026035


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Valeur de protection chimique | akl |
Documents
Détails articles : GANT PVC/COTON PETROLIER T10 BLEU UE12
Gant chimique offrant une bonne préhension des objets manipulés et une résistance aux huiles et aux hydrocarbures
Support : Coton | Enduction : PVC texturé agrippant - Enduction complète | Jauge : 13 | Épaisseur : 1,30 mm | Longueur : 300 mm
Support : Coton | Enduction : PVC texturé agrippant - Enduction complète | Jauge : 13 | Épaisseur : 1,30 mm | Longueur : 300 mm
Points forts
Structure granitée anti-dérapante,
Bonne résistance à l’abrasion.
Bonne résistance à l’abrasion.
Applications
Industrie lourde, pétrole, gaz, industrie minière.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Valeur de protection chimique | akl |
| Matière principale | pvc |
| ESD | non |
| Couleur | noir |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,60 € HT
/ 12 paires
133,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours