Gant manutention générale Ansell 11-421-9, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

Gant protection mécanique Hyflex 11-421

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-421-9
Rubix :0493-6138032
Fabricant :11421090
EAN :0076490053871
GANT HYFLEX 11421 T9 END PU AQUEUSE NITRILE UE12
brand logo

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX 11421 T9 END PU AQUEUSE NITRILE UE12


Les gants HyFlex® 11-421 offrent une protection mécanique fiable tout en garantissant un excellent confort. Conçus pour des applications légères, ils combinent une résistance à l’abrasion avec un revêtement en polyuréthane à base d’eau et une formulation sans DMF ni silicone, ce qui réduit les risques sanitaires.

Caractéristiques :
Les gants de protection HyFlex® 11-421 sont dotés d'un revêtement en polyuréthane durable, conçu pour offrir une excellente résistance à l'abrasion. Ce revêtement, élaboré à partir d'une base aqueuse, garantit une protection efficace. Ils sont exempts de DMF, ce qui réduit les risques sanitaires pour les porteurs, et de silicone, limitant ainsi le risque de contamination des surfaces, notamment avant la peinture par pulvérisation. Leur conception avec des coutures fines et une structure tricotée extensible garantit un ajustement souple et très confortable. De plus, un bouton indicateur vert à code couleur facilite l'identification de leur niveau de protection A.

Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane à base aqueuse
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Non
- Couleur : Noir
- Température de lavage : 40 °C.

Normes :
Ce gant de protection est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 3121 A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. Il est compatible avec le contact alimentaire.

Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction en polyuréthane durable ;
- Sans DMF pour une protection sanitaire renforcée des utilisateurs ;
- Absence de silicone pour éviter la contamination des surfaces sensibles ;
- Confort amélioré avec une structure tricotée et des coutures fines ;
- Identification rapide du niveau de protection grâce au bouton indicateur vert.

Applications

Les gants de protection HyFlex® 11-421 sont des gants polyvalents, idéaux pour des applications légères dans les secteurs industriels, notamment la saisie et la fixation de composants ou l'assemblage final. Ils conviennent particulièrement à l’industrie automobile et aux fabricants de matériel industriel et biens d’équipement.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalenylon
Matièrenylon
59,04 € HT
/ 12 paires
70,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.