Gants et manchettes anti coupures Lebon POWERFIT/VIZ-7, Taille : 07 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : B

Gant POWERFIT/VIZ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lebon :POWERFIT/VIZ-7
Rubix :7520-6179460
GANT POLYETH/LYCRA J13 JAUNE T7 UE10
brand logo
brand logo

Résumé technique

Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupureb
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT POLYETH/LYCRA J13 JAUNE T7 UE10


Ce gant POWERFIT/VIZ de la marque Lebon est un équipement de protection individuelle (EPI) de haute qualité conçu pour offrir une protection optimale contre les coupures tout en assurant un confort et une dextérité exceptionnels. Sa conception innovante en filament 100% polyéthylène haute densité avec insertion d’élasthanne et fil 100% polyamide texturé coloris jaune en fait un choix idéal pour diverses applications industrielles.

Caractéristiques:
Ce gant tricoté jauge 13, sans couture, offre une protection fiable grâce à son enduction Clean Pu® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Son poignet élastique assure un ajustement parfait, garantissant une sensation de confort tout au long de son utilisation. La combinaison de matériaux de haute qualité assure une résistance exceptionnelle aux coupures tout en offrant une grande liberté de mouvement.

Spécifications:
- Matériaux : filament 100% polyéthylène haute densité, élasthanne, polyamide texturé
- Couleur : jaune avec enduction Clean Pu® gris
- Jauge 13
- Poignet élastique pour un ajustement optimal
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
- Technologie Clean Pu® : gamme de gants éco-conçus
- Resistance à l’abrasion : 4/4
- Résistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : B
- Résistance à la déchirure : 4/4
- Résistance à la perforation : 3/4
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 200

Normes:
Ce gant anticoupure répond aux exigences de la norme EN ISO 21420, garantissant un ajustement approprié et l’absence de substances nocives, tout en fournissant des informations claires sur son utilisation. Il est également conforme à la norme EN 388. Ce produit est certifié DERMATEST® et OEKO-TEX® STANDARD 100, garantissant qu'il ne présente aucun danger pour la santé, la peau et l'environnement.

Informations sur la marque:
Lebon est une entreprise française fondée en 1973, spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des gants de protection. Depuis ses débuts, Lebon a su innover en proposant des solutions à la fois performantes et respectueuses de l’environnement, comme la technologie Clean PU® qui permet de produire des gants tout en réduisant la pollution de l’eau. Leurs produits sont conçus pour offrir un haut niveau de sécurité, tout en s'adaptant aux besoins des clients dans des secteurs variés tels que l'industrie, la construction et le soudage. L’entreprise met un point d'honneur à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de la conception à la livraison, grâce à ses quatre unités de production et une équipe dédiée à la recherche et au développement. Avec plus de 17 millions de paires de gants vendues chaque année, Lebon s'engage à garantir la sécurité des travailleurs tout en adoptant une démarche de développement durable.

Points forts

- Confort pour une utilisation prolongée
- Dextérité accrue pour une manipulation précise
- Résistance aux coupures pour une protection optimale
- Enduction Clean Pu® pour une adhérence supérieure
- Liberté de mouvement pour une productivité maximale

Applications

Ce gant anticoupure est idéalement adapté pour une utilisation dans divers secteurs tels que l'assemblage, l'automobile, le bâtiment, le caoutchouc, la logistique, la mécanique, les métaux, le plastique et le verre. Sa polyvalence en fait un choix parfait pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants où la protection contre les coupures est essentielle.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille7
Niveau de résistance à la coupureb
Matière principalepehd
Revêtement des gantspolyuréthane
Couleurgris
Matièrepolyéthylène haute densité, polyamide texturé
50,50 HT
/ 10 paires
60,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.