Gant manutention générale Ansell 2F8DE01900, Taille : 07 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 0
Gant Picot Soft DG Grey
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :2F8DE01900
Rubix :0493-6081763
Fabricant :C363070
EAN :3252449020287



Résumé technique
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 0 |
Documents
Détails articles : GANT PICOT SOFT DG GREY T7 PICOTS PVC PAUME END.PU UE12
Le gant Ansell Picosoft DG offre une grande dextérité et une très bonne sensibilité tactile, garantissant une manipulation précise. Ses picots en PVC sur la paume améliorent la préhension, tandis que ses mailles extensibles assurent un confort durable.
Caractéristiques:
Ces gants Ansell Picosoft DG sont conçus pour les applications légères et délicates en environnement sec. Leur structure intègre des picots en PVC sur la paume, améliorant la prise en main pour une manipulation précise et sûre. Leur conception en mailles fines et extensibles assure un ajustement parfait et un confort prolongé. Les gants sont légers, offrant une grande liberté de mouvement et une réduction de la fatigue lors d’utilisations prolongées.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Polyamide
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 198-243 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir et gris
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 25 sachets/carton
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 0121A qui atteste de sa résistance à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Son niveau de résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. Il est également certifié CE Catégorie II, signifiant une protection intermédiaire pour les risques modérés, et conforme aux exigences REACH, assurant que le produit ne contient pas de substances chimiques interdites ou dangereuses.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.
Caractéristiques:
Ces gants Ansell Picosoft DG sont conçus pour les applications légères et délicates en environnement sec. Leur structure intègre des picots en PVC sur la paume, améliorant la prise en main pour une manipulation précise et sûre. Leur conception en mailles fines et extensibles assure un ajustement parfait et un confort prolongé. Les gants sont légers, offrant une grande liberté de mouvement et une réduction de la fatigue lors d’utilisations prolongées.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Polyamide
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 198-243 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir et gris
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 25 sachets/carton
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 0121A qui atteste de sa résistance à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4). Son niveau de résistance à la coupure ISO EN 13997 est de A. Il est également certifié CE Catégorie II, signifiant une protection intermédiaire pour les risques modérés, et conforme aux exigences REACH, assurant que le produit ne contient pas de substances chimiques interdites ou dangereuses.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial de solutions de protection individuelle, offrant des gants, vêtements et équipements de sécurité. Fondée en 1905, la marque est reconnue pour son innovation et sa qualité. Ansell conçoit des produits pour divers secteurs comme l'industrie, la santé et l'alimentaire, tout en respectant les normes de sécurité. L’entreprise intègre des pratiques durables et propose des technologies avancées combinant protection, confort et dextérité. Ansell aide ses clients à améliorer leur sécurité et efficacité, restant une référence dans l’industrie des EPI.
Points forts
- Picots en PVC sur la paume pour une préhension améliorée, réduisant les risques de glissement des objets ;
- Mailles fines et extensibles offrant un confort exceptionnel et une grande liberté de mouvement ;
- Design économique, idéal pour les utilisations régulières dans des applications légères.
- Mailles fines et extensibles offrant un confort exceptionnel et une grande liberté de mouvement ;
- Design économique, idéal pour les utilisations régulières dans des applications légères.
Applications
Les gants Ansell Picosoft DG sont parfaitement adaptés aux applications légères et délicates en environnement sec. Ils sont recommandés pour des tâches impliquant une grande précision, comme l'assemblage de pièces, la manipulation d’éléments fragiles, ou encore les travaux généraux dans des secteurs industriels variés.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 7 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 0 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | 12 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,09 € HT
/ paire
7,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h