Gant manipulation fine Deltaplus TP16909, Taille : 09 | Matière principale : Polyester | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant pes/coton picot 1 face
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :TP16909
Rubix :0495-6010658
Fabricant :GKT169UD01WH09
EAN :3295249016043


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT POLYESTER/COTON TP169 T9 BLANC PICOTS 1FACE 9 UE12
Gant mécanique, avec picots pour une meilleure préhension
Support : Tricoté - Polyester/coton | Picots en PVC | Jauge : 7
Support : Tricoté - Polyester/coton | Picots en PVC | Jauge : 7
Points forts
65% polyester 35% coton.Picots PVC sur paume.Jauge 7.
Applications
Industrie légère.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | chlorure de polyvinyle (pvc) |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | polyester |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | polyester / coton. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,36 € HT
/ 12 paires
25,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h