Gant manipulation fine Honeywell 2400260-08, Taille : 08 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Gant Perfect POLY SKIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2400260-08
Rubix :0491-6081736
EAN :3603835501369


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT NYLON PERFECT POLY SKIN T8 PAUME ENDUIT PU GRIS UE10
Ultraléger, le gant "Honeywell PERFECT POLY® Skin" est spécialement conçu pour les manipulations précises dans des environnements secs, légèrement gras et salissants. Ce gant allie une grande dextérité à une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure, faisant de lui un choix idéal pour une variété de travaux industriels. La conception du gant garantit un ajustement parfait et un confort optimal, tout en préservant la respirabilité grâce à son enduction en polyuréthane.
Caractéristiques:
Les gants "Honeywell PERFECT POLY® Skin" sont conçus en polyamide avec une enduction en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts, offrant une grande flexibilité et une résistance accrue à l'abrasion et à la déchirure. La technique de tricotage permet au gant de prendre la forme de la main et garantit ainsi une excellente dextérité. La maille serrée permet de ressentir une tactilité fine. Le dos aéré assure une respirabilité optimale, évitant toute accumulation d'humidité pendant les tâches prolongées. De plus, le gant est doté de propriétés de faible "pilling", le rendant adapté au travail de précision. Il est également certifié "sans silicone", le rendant compatible avec le domaine de la peinture, afin d'éviter les défauts de surface pouvant être causés par des résidus de silicone.
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Polyamide
- Modèle de manchette : Poignet élastiqué
- Sans silicone : Oui
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 240 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu et gris
- Conditionnement : 10 paires par sachet, cartons de 100 paires
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2121 qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4).
Informations sur la marque:
Honeywell est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies et services pour divers secteurs, dont l'aéronautique, l'énergie, la sécurité et l'automatisation industrielle. Reconnue pour son innovation, elle propose des solutions avancées en matière de protection, d'efficacité énergétique et de productivité.
Caractéristiques:
Les gants "Honeywell PERFECT POLY® Skin" sont conçus en polyamide avec une enduction en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts, offrant une grande flexibilité et une résistance accrue à l'abrasion et à la déchirure. La technique de tricotage permet au gant de prendre la forme de la main et garantit ainsi une excellente dextérité. La maille serrée permet de ressentir une tactilité fine. Le dos aéré assure une respirabilité optimale, évitant toute accumulation d'humidité pendant les tâches prolongées. De plus, le gant est doté de propriétés de faible "pilling", le rendant adapté au travail de précision. Il est également certifié "sans silicone", le rendant compatible avec le domaine de la peinture, afin d'éviter les défauts de surface pouvant être causés par des résidus de silicone.
Spécifications:
- Matériau de l'enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Polyamide
- Modèle de manchette : Poignet élastiqué
- Sans silicone : Oui
- Tailles disponibles : 7, 8, 9, 10
- Longueur : 240 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu et gris
- Conditionnement : 10 paires par sachet, cartons de 100 paires
Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 2121 qui atteste de sa résistance à l'abrasion (2/4), à la coupure par tranchage (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4).
Informations sur la marque:
Honeywell est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies et services pour divers secteurs, dont l'aéronautique, l'énergie, la sécurité et l'automatisation industrielle. Reconnue pour son innovation, elle propose des solutions avancées en matière de protection, d'efficacité énergétique et de productivité.
Points forts
- Grande dextérité pour des manipulations précises ;
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure, assurant une durée de vie prolongée ;
- Ajustement parfait grâce à la conception en polyamide et au poignet élastiqué ;
- Dos aéré pour une meilleure respirabilité et réduction de l'humidité ;
- Certifié sans silicone, compatible avec les environnements peinture.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure, assurant une durée de vie prolongée ;
- Ajustement parfait grâce à la conception en polyamide et au poignet élastiqué ;
- Dos aéré pour une meilleure respirabilité et réduction de l'humidité ;
- Certifié sans silicone, compatible avec les environnements peinture.
Applications
Les gants "Honeywell PERFECT POLY® Skin" sont idéaux pour l'assemblage de composants électroniques tels que les semi-conducteurs et microprocesseurs. Ils conviennent également au montage et à l'assemblage de pièces mécaniques dans l'industrie automobile et la sous-traitance, ainsi qu'à des activités telles que l'emballage, le conditionnement et le tri de petites pièces. Ces gants sont recommandés pour des environnements secs ou légèrement gras, où la précision et la sécurité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | polyamide |
| Matière | polyamide |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,70 € HT
/ paire
3,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h