Gant manipulation fine Honeywell 2132251-11, Taille : 11 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant perfect fit pu first black
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :2132251-11
Rubix :0491-6101422
EAN :3603835524986


Résumé technique
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT VERTIGO BLACK CG 1 T11 POLYAMIDE NOIR ENDUIT PU
Le gant Vertigo de Honeywell est conçu pour offrir dextérité et respirabilité lors de travaux de manipulation fine en milieu sec ou légèrement gras. Idéal pour les professionnels exigeant un confort durable et une performance fiable, il se distingue par son design ergonomique et sa capacité à répondre aux besoins de divers secteurs industriels tout en assurant une excellente protection.
Caractéristiques :
Ce gant en polyamide possède un revêtement en polyuréthane sur la paume et les bouts des doigts pour une adhérence précise et un confort prolongé. Sa jauge de tricot 13 favorise la flexibilité et la liberté de mouvement, tout en garantissant une bonne résistance à l'usure. Sa conception sans silicone le rend compatible avec des environnements sensibles.
Spécifications :
• Matériau : gant tricoté 100% polyamide
• Revêtement des gants : polyuréthane
• Jauge : 13
• Enduction polyuréthane noire sur la paume et les bouts des doigts
• Manchette poignet droit
Normes :
• EN 420 : exigences générales pour les gants de protection.
• EN 388 : protection contre les risques mécaniques (abrasion de niveau 4, coupure de niveau 1, déchirure de niveau 3, perforation de niveau 1).
Informations sur la marque :
Honeywell est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies et services pour divers secteurs, dont l'aéronautique, l'énergie, la sécurité et l'automatisation industrielle. Reconnue pour son innovation, elle propose des solutions avancées en matière de protection, d'efficacité énergétique et de productivité.
Caractéristiques :
Ce gant en polyamide possède un revêtement en polyuréthane sur la paume et les bouts des doigts pour une adhérence précise et un confort prolongé. Sa jauge de tricot 13 favorise la flexibilité et la liberté de mouvement, tout en garantissant une bonne résistance à l'usure. Sa conception sans silicone le rend compatible avec des environnements sensibles.
Spécifications :
• Matériau : gant tricoté 100% polyamide
• Revêtement des gants : polyuréthane
• Jauge : 13
• Enduction polyuréthane noire sur la paume et les bouts des doigts
• Manchette poignet droit
Normes :
• EN 420 : exigences générales pour les gants de protection.
• EN 388 : protection contre les risques mécaniques (abrasion de niveau 4, coupure de niveau 1, déchirure de niveau 3, perforation de niveau 1).
Informations sur la marque :
Honeywell est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies et services pour divers secteurs, dont l'aéronautique, l'énergie, la sécurité et l'automatisation industrielle. Reconnue pour son innovation, elle propose des solutions avancées en matière de protection, d'efficacité énergétique et de productivité.
Points forts
• Dextérité optimale pour la manipulation de petites pièces
• Respirabilité pour un confort prolongé
• Adhérence précise grâce au revêtement en polyuréthane
• Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
• Compatible avec les environnements sensibles grâce à l’absence de silicone
• Respirabilité pour un confort prolongé
• Adhérence précise grâce au revêtement en polyuréthane
• Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
• Compatible avec les environnements sensibles grâce à l’absence de silicone
Applications
Ce gant de protection est idéal pour des travaux de précision en milieux secs tels que l'assemblage électronique, la manipulation de composants électriques, l'industrie automobile ou encore la boulonnerie. Il convient parfaitement aux professionnels travaillant dans des secteurs requérant précision, confort et protection fiable lors de manipulations fines.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 11 |
|---|---|
| Revêtement des gants | polyuréthane |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | polyamide |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Conditionnement | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,20 € HT
/ 10 paires
25,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours