Gants et manchettes anti coupures Guyard NIT CUT 3-8, Taille : 08 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : B
Gant NIT CUT 3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guyard :NIT CUT 3-8
Rubix :3154-6171718

Documents
Détails articles : GANT ANTICOUPURE NIT CUT-8
Ce gant NIT CUT 3 de la marque Guyard est un équipement de protection individuelle conçu pour offrir une protection contre les coupures lors de la manipulation de petites pièces sèches et huileuses. Sa conception innovante en tricot HPPE, polyamide et lycra, associée à une enduction en nitrile, en fait un choix idéal pour les tâches nécessitant une protection fiable et un confort optimal.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est fabriqué en tricot HPPE, polyamide et lycra avec une jauge de 18. Il est doté d'une enduction en nitrile, d'un renfort entre le pouce et l'index, ainsi que d'un dos aéré pour une respirabilité maximale. Le poignet élastique possède un surjet de couleur.
Spécifications:
- Matériaux : tricot HPPE, polyamide, lycra, nitrile
- Jauge 18
- Renfort entre le pouce et l'index
- Dos aéré
- Tailles disponibles : 6 à 11
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 100
Normes:
- EPI de catégorie 2
- EN ISO 21420
- EN 388 avec une résistance à l’abrasion de niveau 4, à la coupure par lame de niveau 3, à la déchirure de niveau 4 et à la perforation de niveau 2
- EN ISO 13997 avec une résistance à la coupure B/F
Informations sur la marque:
Guyard est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de gants de protection destinés aux professionnels de divers secteurs industriels. Forte de plus de 70 ans d'expérience, la marque se distingue par son savoir-faire et son engagement à fournir des équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Guyard propose une large gamme de gants alliant robustesse, confort et innovation, adaptés aux environnements les plus exigeants, comme l'industrie, la construction ou encore l'artisanat. En tant que fabricant soucieux de répondre aux normes de sécurité les plus strictes, l’entreprise met un point d'honneur à innover constamment pour offrir des solutions performantes et durables, tout en préservant le bien-être des utilisateurs. Grâce à son expertise et à une production 100 % française, Guyard s’impose comme un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à allier sécurité et confort dans leur quotidien.
Caractéristiques:
Ce gant anticoupure est fabriqué en tricot HPPE, polyamide et lycra avec une jauge de 18. Il est doté d'une enduction en nitrile, d'un renfort entre le pouce et l'index, ainsi que d'un dos aéré pour une respirabilité maximale. Le poignet élastique possède un surjet de couleur.
Spécifications:
- Matériaux : tricot HPPE, polyamide, lycra, nitrile
- Jauge 18
- Renfort entre le pouce et l'index
- Dos aéré
- Tailles disponibles : 6 à 11
- Conditionnement : sachet de 10, carton de 100
Normes:
- EPI de catégorie 2
- EN ISO 21420
- EN 388 avec une résistance à l’abrasion de niveau 4, à la coupure par lame de niveau 3, à la déchirure de niveau 4 et à la perforation de niveau 2
- EN ISO 13997 avec une résistance à la coupure B/F
Informations sur la marque:
Guyard est une entreprise française spécialisée dans la fabrication de gants de protection destinés aux professionnels de divers secteurs industriels. Forte de plus de 70 ans d'expérience, la marque se distingue par son savoir-faire et son engagement à fournir des équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Guyard propose une large gamme de gants alliant robustesse, confort et innovation, adaptés aux environnements les plus exigeants, comme l'industrie, la construction ou encore l'artisanat. En tant que fabricant soucieux de répondre aux normes de sécurité les plus strictes, l’entreprise met un point d'honneur à innover constamment pour offrir des solutions performantes et durables, tout en préservant le bien-être des utilisateurs. Grâce à son expertise et à une production 100 % française, Guyard s’impose comme un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à allier sécurité et confort dans leur quotidien.
Points forts
- Protection contre les coupures
- Confort optimal grâce au tricot HPPE, polyamide et lycra
- Respirabilité grâce au dos aéré
- Adapté à la manipulation de pièces huileuses et légèrement coupantes
- Confort optimal grâce au tricot HPPE, polyamide et lycra
- Respirabilité grâce au dos aéré
- Adapté à la manipulation de pièces huileuses et légèrement coupantes
Applications
- Manipulation de pièces huileuses
- Maintenance de machines-outils
- Fabrication d’outils
- Industrie automobile
- Electronique
- Métallurgie
- Assemblage de carrosserie
- Manipulation de pièces coupantes
- Maintenance de machines-outils
- Fabrication d’outils
- Industrie automobile
- Electronique
- Métallurgie
- Assemblage de carrosserie
- Manipulation de pièces coupantes
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | b |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | tricoté hppe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,40 € HT
/ 10 paires
131,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h