Gant manutention générale Showa 310 OR 9/L, Taille : 09 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant manutention paume enduite latex, tricot polyester/coton 310 OR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Showa :310 OR 9/L
Rubix :G376-6090658

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT TRICOT POLY/COT. 310 T 9 ENDUIT LATEX ORANGE UE10
Gant manutention paume enduite latex, tricot polyester/coton
Points forts
Gant souple, très résistant, résistance optimale aux déchirures. Protection efficace des mains contre humidité, détergents, alcools grâce à son enduction. Excellente préhension. Bonne dextérité et tactilité. Dos respirant, diminution de la transpiration.
Applications
IDEAL pour maçonnerie, métallurgie, distribution, logistique
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | coton |
| Matière | coton / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,40 € HT
/ 120 paires
722,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours