Gants et manchettes anti coupures Lebon GTD/LYC/G-9, Taille : 09 | Niveau de résistance à la coupure : 3

Gant LEBON paluchage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lebon :GTD/LYC/G-9
Rubix :H352-6096402
GANT POLYETHYL.LYCRA T.9 POIGNET ELAST.POLYAM.G13

Résumé technique

Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupure3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT POLYETHYL.LYCRA T.9 POIGNET ELAST.POLYAM.G13


Gant tricoté coloris gris jauge 13 sans couture avec insertion d?élasthanne en fil polyéthylène haute densité et polyamide. Poignet élastique avec un surfilage de couleur pour différencier les tailles, ambidextre.

Points forts

RESISTANCE
L'utilisation d'un filament 100% polyéthylène haute densité moléculaire offre une bonne résistance à la coupure par tranchage et une excellente résistance à l'abrasion.
DEXTERITE
Le tricotage avec élasthanne procure un maximum de dextérité.
AMBIDEXTRE
Le GTD/LYC/G est ambidextre et peut donc ainsi être porté par la main gauche ou la main droite.

Applications

Industrie de production et de sous-traitance automobile. Industrie métallurgique et de transformation des métaux. Industrie de fabrication et de transformation du verre. Industrie de fabrication et de transformation des matières plastiques. Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc. Travaux de montage et d?assemblage.

Informations techniques


Attributs
Typegants
Taille9
Niveau de résistance à la coupure3
Contact alimentairenon
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion4
ESDnon
97,50 HT
/ 10 paires
117,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.