Gant résistant aux produits chimiques Deltaplus VE990OR08, Taille : 08 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : AKL
Gant latex support coton
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :VE990OR08
Rubix :0495-6070330
EAN :3295249024123


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | akl |
Documents
Détails articles : GANT LATEX VENIFISH 990 30CM T8 ORANGE-SUPPORT COTON UE12
Gant chimique multinorme très confortable pour la manipulation des acides, doté d’une paume très rugueuse pour une excellente préhension
Enduction : Latex texturé agrippant - Enduction complète | Épaisseur : 1,8 mm | Longueur : 300 mm
Enduction : Latex texturé agrippant - Enduction complète | Épaisseur : 1,8 mm | Longueur : 300 mm
Points forts
Structure sur paume très rugueuse :,
• Excellente préhension d’objets très glissants,
Résistant aux produits chimiques et à la chaleur.
• Excellente préhension d’objets très glissants,
Résistant aux produits chimiques et à la chaleur.
Applications
BTP, construction, industrie lourde.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | akl |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Couleur | orange |
| Epaisseur | 1,8 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,44 € HT
/ 12 paires
185,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours