Gant manutention générale Ansell 11-919 10, Taille : 10 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
Gant HYFLEX 11-919
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-919 10
Rubix :0493-6118528
Fabricant :11919100
EAN :0076490053789





Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX BLEU 11919 T10 ENDUIT COMPLETEMENT UE12
Les gants HyFlex® 11-919 de la marque Ansell sont un choix idéal pour les professionnels à la recherche d'une protection fiable contre les liquides, l'huile, la graisse et la saleté. Entièrement enduits de nitrile, ils combinent une excellente résistance à l'abrasion avec un haut niveau de confort et de dextérité. Leurs conceptions hydrofuges et leurs doublures en nylon sans couture offrent une souplesse et un ajustement naturel, permettant à l'utilisateur de se concentrer sur son travail sans compromis sur la protection.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-919 sont dotés d'une enduction nitrile intégrale, assurant une protection complète contre les éléments liquides, l'huile, la graisse et la saleté. Cette enduction offre également une résistance exceptionnelle à l'abrasion, prolongeant ainsi la durée de vie des gants dans des environnements difficiles. La doublure en nylon sans couture apporte une coupe naturelle et confortable, permettant une grande dextérité et un port prolongé sans gêne.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Longueur : 220 à 260 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton.
Normes:
Ce gant HyFlex® 11-919 est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec un niveau de performance 4121A : il offre une protection contre l'abrasion (4/4), la coupure (1/4), le déchirement (2/4) et la perforation (1/4). Il est également certifié Oeko-Tex®, garantissant qu'il est exempt de substances nocives pour la santé humaine, tel que le DMF, le rendant ainsi sûr pour une utilisation prolongée, même dans des contextes sensibles comme la transformation des aliments.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-919 sont dotés d'une enduction nitrile intégrale, assurant une protection complète contre les éléments liquides, l'huile, la graisse et la saleté. Cette enduction offre également une résistance exceptionnelle à l'abrasion, prolongeant ainsi la durée de vie des gants dans des environnements difficiles. La doublure en nylon sans couture apporte une coupe naturelle et confortable, permettant une grande dextérité et un port prolongé sans gêne.
Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Nitrile
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10
- Longueur : 220 à 260 mm (selon la taille)
- Couleur : Bleu
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton.
Normes:
Ce gant HyFlex® 11-919 est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec un niveau de performance 4121A : il offre une protection contre l'abrasion (4/4), la coupure (1/4), le déchirement (2/4) et la perforation (1/4). Il est également certifié Oeko-Tex®, garantissant qu'il est exempt de substances nocives pour la santé humaine, tel que le DMF, le rendant ainsi sûr pour une utilisation prolongée, même dans des contextes sensibles comme la transformation des aliments.
Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.
Points forts
- Protection hydrofuge complète contre les liquides, l'huile, la graisse et la saleté ;
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction nitrile intégrale, augmentant la durabilité des gants et réduisant les coûts de remplacement ;
- Doublure en nylon sans couture pour un ajustement confortable et naturel, réduisant la fatigue des mains pendant les longues périodes de travail ;
- Haute dextérité et souplesse, permettant une manipulation précise des objets et une meilleure efficacité sur le poste de travail.
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction nitrile intégrale, augmentant la durabilité des gants et réduisant les coûts de remplacement ;
- Doublure en nylon sans couture pour un ajustement confortable et naturel, réduisant la fatigue des mains pendant les longues périodes de travail ;
- Haute dextérité et souplesse, permettant une manipulation précise des objets et une meilleure efficacité sur le poste de travail.
Applications
Les gants HyFlex® 11-919 sont parfaits pour une variété d'applications industrielles où une protection contre les liquides et la saleté est nécessaire. Ils sont particulièrement recommandés pour les secteurs suivants :
- Assemblage d’électroménager, où la dextérité est essentielle pour manipuler des composants délicats ;
- Maintenance et entretien, où les gants doivent offrir une protection contre les substances huileuses et salissantes ;
- Préparation de chantier, comme le déchargement de conduites et de vannes, offrant une bonne prise en main même dans des environnements salissants ;
- Métallurgie, pour la manutention sécurisée de matériaux huileux et potentiellement coupants ;
- Manutention générale et contrôle qualité, où la durabilité et la résistance à l'abrasion sont cruciales pour une protection continue.
Ces gants sont adaptés aux besoins des secteurs industriels, tels que l'agriculture, la construction, le matériel industriel, et la transformation des aliments, offrant une solution complète pour protéger les travailleurs dans des environnements variés.
- Assemblage d’électroménager, où la dextérité est essentielle pour manipuler des composants délicats ;
- Maintenance et entretien, où les gants doivent offrir une protection contre les substances huileuses et salissantes ;
- Préparation de chantier, comme le déchargement de conduites et de vannes, offrant une bonne prise en main même dans des environnements salissants ;
- Métallurgie, pour la manutention sécurisée de matériaux huileux et potentiellement coupants ;
- Manutention générale et contrôle qualité, où la durabilité et la résistance à l'abrasion sont cruciales pour une protection continue.
Ces gants sont adaptés aux besoins des secteurs industriels, tels que l'agriculture, la construction, le matériel industriel, et la transformation des aliments, offrant une solution complète pour protéger les travailleurs dans des environnements variés.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| Conditionnement | 12 |
| Matière | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,33 € HT
/ paire
8,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h