Gants à usage unique Medicom HBKNG6N-9L, Taille : 09 | Matière principale : Nitrile
Gant Herkul Grip Strong
Voir les informations techniquesRéférences




Détails articles : GANT NITRILE HERKUL T.L NOIR - BOITE DE 100
Jusqu’à 2 fois plus d’adhésif sur les surfaces huileuses*
Dextérité maximale
Épaisseur du gant ajustée pour un meilleur confort et une fatigue réduite
Haut niveau de protection contre les produits chimiques (JKPT)
Enfilage rapide
Informations techniques
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nitrile |
| Conditionnement | boîte distributrice 10 x 100 unités |
| Epaisseur | 0,19 mm |
| Matière | nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Foire aux questions
Le gant Medicom HBKNG6N-9L correspond à la taille 9. Medicom le présente en noir.
Le gant Medicom HBKNG6N-9L est en nitrile, de forme ambidextre, avec une surface texturée et un poignet roulé. Medicom met aussi en avant une meilleure prise sur les surfaces grasses, une dextérité maximale, un confort amélioré et un enfilage rapide.
Le gant Medicom HBKNG6N-9L est classé catégorie III. Medicom le dit conforme au règlement (UE) 2016/425 et aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5, ISO 16604 et EN 16523-1.
Le gant Medicom HBKNG6N-9L doit être conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et de la lumière. Medicom annonce aussi une durée de conservation de 3 ans.
Le gant Medicom HBKNG6N-9L est recommandé pour l'automobile, ainsi que pour l'ingénierie et la construction, notamment le bétonnage, la peinture et le nettoyage. Medicom le signale aussi pour les utilisateurs allergiques au latex.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h
