Gants et manchettes anti coupures GISS 895985, Taille : 08 | Matière principale : HPPE | Niveau de résistance à la coupure : F
Gant G-SOFT CUT NIT F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :895985
Rubix :C600-6213520
EAN :3660338482960





Documents
Détails articles : G-SOFT CUT NIT F T8
Ces gants G-SOFT CUT NIT F sont des équipements de protection individuelle de haute qualité conçus pour offrir une protection contre les coupures. Ils sont parfaits pour les professionnels travaillant dans des secteurs exigeants tels que l'aéronautique, l'assemblage de pièces métalliques, les travaux de finition, la fabrication de verre et la maintenance.
Caractéristiques:
Ces gants anti-coupures sont tricotés sans couture en fibre HPPE jauge 18, ce qui leur confère une résistance aux coupures tout en offrant une grande souplesse et une excellente dextérité. Ils sont compatibles avec les écrans tactiles, ce qui les rend pratiques pour une utilisation dans divers environnements de travail. Le renforcement au niveau du pouce et de l'index assure une protection supplémentaire dans les zones les plus sollicitées.
Spécifications:
- Matériau : fibre HPPE
- Enduction : micro mousse de nitrile sur la paume et les bouts des doigts
- Tailles disponibles : 06, 07, 08, 09, 10 et 11
- Niveau de résistance à la coupure : F
- Jauge 18
- Utilisation : environnements secs ou huileux
- Conditionnement : paire individuelle / carton de 120 paires
Normes:
Ces gants G-SOFT CUT NIT F sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) et sont classés en Catégorie II. Ils répondent aux normes EN ISO 21420 et EN 388 pour la protection contre les risques mécaniques. Ces normes garantissent la qualité et la performance des gants en termes de résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure, à la perforation et au cisaillement.
Informations sur la marque:
GISS est une marque reconnue pour son expertise dans la fourniture d'équipements industriels et d'outillage destinés aux professionnels. Avec un large éventail de produits couvrant des secteurs variés tels que la maintenance, la sécurité et l'ingénierie, GISS se distingue par la qualité et la durabilité de ses solutions. Ses produits sont conçus pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus exigeants tout en restant accessibles en termes de prix. Engagée à offrir des solutions fiables et innovantes, GISS accompagne ses clients dans l'optimisation de leurs performances opérationnelles.
Caractéristiques:
Ces gants anti-coupures sont tricotés sans couture en fibre HPPE jauge 18, ce qui leur confère une résistance aux coupures tout en offrant une grande souplesse et une excellente dextérité. Ils sont compatibles avec les écrans tactiles, ce qui les rend pratiques pour une utilisation dans divers environnements de travail. Le renforcement au niveau du pouce et de l'index assure une protection supplémentaire dans les zones les plus sollicitées.
Spécifications:
- Matériau : fibre HPPE
- Enduction : micro mousse de nitrile sur la paume et les bouts des doigts
- Tailles disponibles : 06, 07, 08, 09, 10 et 11
- Niveau de résistance à la coupure : F
- Jauge 18
- Utilisation : environnements secs ou huileux
- Conditionnement : paire individuelle / carton de 120 paires
Normes:
Ces gants G-SOFT CUT NIT F sont conformes au Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI) et sont classés en Catégorie II. Ils répondent aux normes EN ISO 21420 et EN 388 pour la protection contre les risques mécaniques. Ces normes garantissent la qualité et la performance des gants en termes de résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure, à la perforation et au cisaillement.
Informations sur la marque:
GISS est une marque reconnue pour son expertise dans la fourniture d'équipements industriels et d'outillage destinés aux professionnels. Avec un large éventail de produits couvrant des secteurs variés tels que la maintenance, la sécurité et l'ingénierie, GISS se distingue par la qualité et la durabilité de ses solutions. Ses produits sont conçus pour répondre aux exigences des environnements industriels les plus exigeants tout en restant accessibles en termes de prix. Engagée à offrir des solutions fiables et innovantes, GISS accompagne ses clients dans l'optimisation de leurs performances opérationnelles.
Points forts
- Grande dextérité pour une manipulation précise
- Protection contre les coupures pour une sécurité accrue
- Utilisables sur écrans tactiles pour une polyvalence d'utilisation
- Confortables et résistants pour une durabilité optimale
- Adaptés à divers environnements de travail pour une polyvalence d'utilisation
- Résistant à l’abrasion, la déchirure la perforation et le cisaillement
- Protection contre les coupures pour une sécurité accrue
- Utilisables sur écrans tactiles pour une polyvalence d'utilisation
- Confortables et résistants pour une durabilité optimale
- Adaptés à divers environnements de travail pour une polyvalence d'utilisation
- Résistant à l’abrasion, la déchirure la perforation et le cisaillement
Applications
- Aéronautique
- Assemblage de pièces métalliques
- Travaux de finition
- Fabrication de verre
- Maintenance
- Assemblage de pièces métalliques
- Travaux de finition
- Fabrication de verre
- Maintenance
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | f |
| Matière principale | hppe |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | huileux ou gras |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | fibre hdpe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 9,12 €
7,99 € HT
/ paire
9,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h