Gant manutention générale GISS 840029, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant G-PROOF PLUS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840029
Rubix :C600-6077744
Fabricant :840029
EAN :3660338055904


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT G-PROOF PLUS T9 TOUT FLEUR HYDROFUGE UE12
Le gant G-PROOF PLUS de la marque GISS est conçu pour offrir une protection renforcée et un confort supérieur. Fabriqué en cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge, il intègre un poignet bord-côte avec protège-artère, assurant ainsi une sécurité accrue et un maintien optimal.
Caractéristiques :
Le gant G-PROOF PLUS se distingue par la qualité exceptionnelle de son cuir pleine fleur hydrofuge, garantissant à la fois souplesse, durabilité et protection contre l’humidité. Son design inclut un poignet bord-côte équipé d’un protège-artère intégré, renforçant la sécurité tout en améliorant le maintien au poignet. Sans revêtement supplémentaire, il conserve une respirabilité naturelle. Il est spécifiquement pensé pour une utilisation intensive en milieu humide, tout en maintenant un niveau de confort élevé même lors d’un port prolongé.
Spécifications :
• Matière principale : cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge
• Type de poignet : bord-côte avec protège-artère
• Revêtement : sans
• Fermeture : bord-côte élastique
• Niveau de résistance à l'abrasion : 2
• Propriétés ESD : non
• Utilisation en contact alimentaire : non
• Environnement d’utilisation : humide
Normes :
• EN 388 (2132X) : protection contre les risques mécaniques – abrasion : 2, coupure : 1, déchirure : 3, perforation : 2
• Règlement (UE) 2016/425 : conformité aux exigences européennes relatives aux équipements de protection individuelle
• EN ISO 21420 : norme définissant les exigences générales applicables aux gants de protection, incluant un ajustement ergonomique, l’assurance de l’innocuité des matériaux utilisés et la fourniture d’informations d’utilisation précises
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Caractéristiques :
Le gant G-PROOF PLUS se distingue par la qualité exceptionnelle de son cuir pleine fleur hydrofuge, garantissant à la fois souplesse, durabilité et protection contre l’humidité. Son design inclut un poignet bord-côte équipé d’un protège-artère intégré, renforçant la sécurité tout en améliorant le maintien au poignet. Sans revêtement supplémentaire, il conserve une respirabilité naturelle. Il est spécifiquement pensé pour une utilisation intensive en milieu humide, tout en maintenant un niveau de confort élevé même lors d’un port prolongé.
Spécifications :
• Matière principale : cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge
• Type de poignet : bord-côte avec protège-artère
• Revêtement : sans
• Fermeture : bord-côte élastique
• Niveau de résistance à l'abrasion : 2
• Propriétés ESD : non
• Utilisation en contact alimentaire : non
• Environnement d’utilisation : humide
Normes :
• EN 388 (2132X) : protection contre les risques mécaniques – abrasion : 2, coupure : 1, déchirure : 3, perforation : 2
• Règlement (UE) 2016/425 : conformité aux exigences européennes relatives aux équipements de protection individuelle
• EN ISO 21420 : norme définissant les exigences générales applicables aux gants de protection, incluant un ajustement ergonomique, l’assurance de l’innocuité des matériaux utilisés et la fourniture d’informations d’utilisation précises
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Points forts
• Cuir pleine fleur hydrofuge pour une excellente résistance à l’humidité
• Poignet bord-côte avec protège-artère pour une sécurité renforcée
• Bonne résistance à l’abrasion et à la déchirure
• Très bon confort même en cas de port prolongé
• Excellente souplesse et bonne dextérité
• Poignet bord-côte avec protège-artère pour une sécurité renforcée
• Bonne résistance à l’abrasion et à la déchirure
• Très bon confort même en cas de port prolongé
• Excellente souplesse et bonne dextérité
Applications
Ce gant de protection est destiné aux professionnels évoluant dans des environnements humides et nécessitant une protection mécanique fiable. Il convient parfaitement aux secteurs de l’électromécanique, de l’aéronautique, du bâtiment, ainsi qu’à la menuiserie bois, aluminium ou PVC. Idéal pour les manutentions intensives, les travaux de précision ou les manipulations d’outils et de matériaux, il garantit confort, durabilité et efficacité en toutes circonstances.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,96 € HT
/ 12 paires
109,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h