Gant manutention générale GISS 855056, Taille : 09 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gant G-NIT MAX PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :855056
Rubix :C600-6103593
EAN :3660338105593
GANT G NIT MAX PLUS FOAM T9 3/4 PICOTS NITRILE
brand logo

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT G NIT MAX PLUS FOAM T9 3/4 PICOTS NITRILE


Les gants G-NIT MAX PLUS de la marque GISS offrent une protection optimale et une dextérité exceptionnelle pour les professionnels évoluant dans des environnements exigeants. Conçus pour les travaux de précision en milieux huileux ou légèrement humides, ils allient confort, robustesse et performance afin de répondre aux besoins des secteurs industriel, automobile, de la construction et de la logistique.

Caractéristiques :
Ces gants tricotés sans couture en polyamide de jauge 15 assurent une excellente sensibilité tactile et une ergonomie parfaite pour un usage prolongé. Leur enduction ¾ en mousse de nitrile antidérapante, renforcée par des picots sur la paume et les doigts, garantit une adhérence supérieure sur les pièces sèches, humides ou grasses. Le poignet élastiqué et surfilé assure un maintien sûr et confortable tout en facilitant l’enfilage. Leur conception anatomique procure un confort accru et réduit la fatigue lors de manipulations répétitives.

Spécifications :
• Composition : 100 % polyamide
• Jauge : 15
• Revêtement : mousse nitrile ¾ avec picots sur la paume et les doigts
• Poignet : élastique et surfilé
• Dextérité : niveau 5

Normes :
• EN 388 (4,1,3,1,X) : résistance à l'abrasion de niveau 4, résistance à la coupure par tranchage de niveau 1, résistance à la déchirure de niveau 3 et résistance à la perforation de niveau 1
• EN ISO 21420 : exigences générales pour les gants de protection, garantissant un ajustement approprié, l’absence de substances nocives, ainsi qu’une information claire sur leur utilisation
• Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Adhérence exceptionnelle sur surfaces sèches, humides ou grasses
• Excellente dextérité pour les travaux de précision
• Confort et ergonomie optimisés pour un usage prolongé
• Protection efficace contre les risques mécaniques
• Conception durable adaptée aux environnements industriels exigeants

Applications

Ces gants de manutention sont idéaux pour la manipulation de petites pièces mécaniques, l’assemblage de composants, les opérations logistiques, l’entreposage, les travaux en industrie automobile et les interventions dans des environnements huileux ou légèrement humides.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principalepolyamide
ESDnon
Environnement d'utilisationhuileux ou gras
Matièrepolyamide
46,40 € HT
/ 10 paires
55,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.