Gant manutention générale Deltaplus CT402BL09, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant fleur caprin/dos toile
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :CT402BL09
Rubix :0495-6008694
Fabricant :GLCT42UD01NA09
EAN :3295249030568


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
Documents
Détails articles : GANT MANUTENTION CUIR CT402 T9 BLEU DOS JERSEY/CHEVRE UE12
Gant mécanique cuir, idéal en milieu sec
Support : Coupé cousu - Cuir pleine fleur - Caprin | Manchette ouverte dos élastiqué | Épaisseur : 0,7 mm
Support : Coupé cousu - Cuir pleine fleur - Caprin | Manchette ouverte dos élastiqué | Épaisseur : 0,7 mm
Points forts
Disponible également sur carte,
DPCT402.
DPCT402.
Applications
Agriculture, jardin, BTP, construction, second-oeuvre, artisans, services, logistique.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,88 € HT
/ 12 paires
93,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h