Gant manutention générale Singer Safety 50EFBBC-8, Taille : 08 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 2
Gant fleur bovin 50EFBBC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Singer Safety :50EFBBC-8
Rubix :0523-6068665
EAN :3660514046047

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT FLEUR BOVIN 50EFBBC- 8 UE10
Fleur souple et agréable pour une bonne sensibilité et une excellente qualité de préhension des objets manipulés. Confort traditionnel du cuir apprécié notamment pour sa bonne respirabilité. Le poignet tricot avec protège-artère en cuir fleur vous procurera un maintien excellent et une protection accrue (empêche la pénétration de corps étrangers à l’intérieur du gant).
Norme : EN388_2111X
Norme : EN388_2111X
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Niveau de résistance à l'abrasion | 2 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | humide |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,70 € HT
/ 10 paires
144,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h